カテゴリ
- 制御機器(51)
絞り込み
ブランド
- NXP
- モノタロウ(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(56)
- omron(オムロン)(68)
- 日東工業(34)
- NTN(エヌティーエヌ)(11)
- BIGM(丸山製作所)(127)
- EKチェーン(65)
- エスコ(113)
- オカムラ(岡村製作所)(135)
- サンワサプライ(88)
- シングウ(新宮商行)(132)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(404)
- フェリック(102)
- メディアカバーマーケット(157)
- モートーン(48)
- リンクサス(Linxas)(67)
- 三菱マテリアル(288)
- 住友電工ハードメタル(82)
- 応研(64)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(49)
「nx」の検索結果
特価

IC I/O EXPANDER I2C 8B 16SSOP
NXP¥289税込¥3181個3日以内出荷PORその他割り込み出力あり、【パッケージ/ケース】16-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)出力方式プッシュプルインターフェースI2C、SMBus電流(mA)【出力源】10【シンク】25RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)2.3~5.5I/O点数8実装タイプ面実装クロック周波数400kHz
DIODE ARRAY SCHOTTKY 30V SOT323
NXP¥41税込¥451個3日以内出荷ショットキーバリアダイオード BAT54CW,115 NXP製を販売します。その他【逆回復時間】5nS、電流:【Vr印加時の逆方向漏れ】2μA@25V電圧【DC逆方向(Vr)(最大)】30、【If印加時の順方向(Vf)(最大)】800mV@100mA電流(mA)【平均整流(Io)】200(DC)(ダイオード当たり)ダイオード1組共通カソード、ショットキー動作温度(℃)【ジャンクション】150(最大)実装タイプ面実装パッケージ/ケースSC-70、SOT-323
I2Cトランスレータ NXP
NXP¥289,800税込¥318,7801リール(3000個)7日以内出荷仕様その他のラインドライバ、NXPピン数(ピン)8動作温度範囲(℃)-40~+85実装タイプ表面実装
NXP ゲージ 圧力センサ IC 200kPa
NXP¥3,500~税込¥3,850~1個ほか7日以内出荷仕様差圧/ゲージ圧センサ、最大1000kPa、Freescale.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。長さ(mm)29.85幅(mm)8.26高さ(mm)29.34出力電圧(V)-1mV~0.04ピン数(ピン)4動作温度(℃)125RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(kPa)200パッケージケース344B-01実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)DC16感度(mV/kPa)0.2最低使用圧力(kPa)0最大オーバーロード圧力(kPa)800
NXP 気圧センサ 20 → 100 kPa 4-Pin ケース344F-01
NXP¥3,298~税込¥3,628~1個ほか7日以内出荷仕様差圧/ゲージ圧センサ、最大115kPa、Freescale.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。長さ(mm)28.45幅(mm)16.51高さ(mm)19.3ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(kPa)100パッケージケース344F-01実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)DC16感度(mV/kPa)0.4最低使用圧力(kPa)20最大オーバーロード圧力(kPa)400
NXP 8チャンネル LEDドライバ IC
NXP¥1,298~税込¥1,428~1袋(5個)ほか7日以内出荷仕様シリアルI/Oペリフェラル、NXP長さ(mm)3.1幅(mm)3.1寸法(mm)3.1×3.1×0.95高さ(mm)0.95ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85パッケージTSSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)2.5、3.3、5最大供給電流(mA)10セグメント数8