カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- NXP
- MICROCHIP(19)
- HAKKO(白光)(15)
- サンハヤト(9)
- Kenko(ケンコートキナー)(4)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(4)
- ダイセン電子工業(4)
- イマダ(3)
- 日本アルミット(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- goot(太洋電機産業)(2)
- Weller(2)
- SILICON LABS(2)
- ALTERA(1)
- CYPRESS(1)
- Texas Instruments(1)
- HEADS(ヘッズ)(1)
- StarTech.com(1)
- Winslow(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「qfp」の検索結果
特価

Kinetis S9KEA 40MHz 64KB Flash MCU LQFP
NXP¥81,980税込¥90,1781セット(160個)7日以内出荷仕様ファミリー名:Kinetis EA 、 パッケージタイプ:LQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:64 、 デバイスコア:ARM Cortex M0 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:64 kB 、 最大周波数:40MHz 、 RAMサイズ:4 kB 、 USBチャンネル:0 、 ADCチャンネル数:16 、 SPIチャンネル数:2 、 標準動作供給電圧:2.7 → 5.5 V 、 UARTチャンネル数:3 、 Kinetis EAシリーズマイクロコントローラ. Kinetis EAシリーズマイクロコントローラは、32ビットARM Cortex-M0+コアをベースに、車載用途向けに設計されています。 このシリーズはEMC / ESDを念頭に置いて開発されており、優れたノイズ耐性と低電磁放射を実現しています。. 最高48 MHzのCortex-M0+マイクロプロセッサ フラッシュメモリ: 最大128 KB SRAM: 最大16 KB 16チャンネル12ビットADC 単一サイクルI/Oアクセスポート 電源: +2.7 → +5.5 V dc 動作温度範囲: -40 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応