カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- NXP
- SMC(2,664)
- WURTH ELEKTRONIK(28)
- サンドビック(5)
- MICROCHIP(4)
- VISHAY(3)
- PENTAX(ペンタックス)(2)
- ユキワ精工(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- ROHM(2)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(2)
- RS PRO(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- R&G RACING PRODUCTS(2)
- onsemi(2)
- コクゴ(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- フロン工業(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「smc 4mm」の検索結果
特価

NXP マイコン Kinetis K1x, 48-Pin LQFP MK10DX128VLF5
NXP¥269,800税込¥296,7801セット(250個)7日以内出荷KinetisK1xシリーズマイクロコントローラ.この汎用MCUには、多様なメモリ及び統合オプションが揃っています。柔軟で低電力、エネルギー効果に優れたFlexMemoryは、組み込み設計の設計者が抱える主要問題の多くを解決します。デバイスは、32KBフラッシュの小型フットプリント5x5mm32QFNパッケージから、1MBの144MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。オプションのペリフェラルには、アナログ、通信、タイミング、コントロールが含まれます。KinetisMCUポートフォリオは、開発ツール及びソフトウェアの包括的なセットによってサポートされています。仕様インストラクションセットアーキテクチャ:DSPサイズRAMサイズ:18kBチャンネル数SPI:1ピン数(ピン)48プログラムメモリ160kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6最大周波数(MHz)50ユニット数PWM:1ファミリー名KinetisK1xデバイスコアARMCortexM4USBチャンネル:0
NXP マイコン Kinetis K1x, 64-Pin LQFP MK10DX256VLH7
NXP¥239,800税込¥263,7801セット(160個)7日以内出荷KinetisK1xシリーズマイクロコントローラ.この汎用MCUには、多様なメモリ及び統合オプションが揃っています。柔軟で低電力、エネルギー効果に優れたFlexMemoryは、組み込み設計の設計者が抱える主要問題の多くを解決します。デバイスは、32KBフラッシュの小型フットプリント5x5mm32QFNパッケージから、1MBの144MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。オプションのペリフェラルには、アナログ、通信、タイミング、コントロールが含まれます。KinetisMCUポートフォリオは、開発ツール及びソフトウェアの包括的なセットによってサポートされています。仕様PWM:1(8チャンネル)サイズRAMサイズ:66kBチャンネル数SPI:1ピン数(ピン)64プログラムメモリ288kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6最大周波数(MHz)72ユニット数PWM:1ファミリー名KinetisK1xデバイスコアARMCortexM4USBチャンネル:0