カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • NXP
  • モノタロウ(3)
  • プリンストン(9)
  • トランセンド(8)
  • BUFFALO(バッファロー)(20)
  • SUNEAST(サンイースト)(1)
  • ADATA(1)
  • キオクシア(KIOXIA)(11)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
  • Team(チーム)(2)
  • グリーンハウス(11)
  • サンエス(240)
  • unitech(56)
  • サンワサプライ(37)
  • 日本プリメックス(33)
  • StarTech.com(25)
  • ATEN(22)
  • honeywell(21)
  • ASUS(エイスース)(21)
  • エフケイシステム(18)
  • SATO(サトー)(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb 128」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kinetis S9KEA 40MHz 64KB Flash MCU LQFP NXPKinetis S9KEA 40MHz 64KB Flash MCU LQFPNXP
71,980税込79,178
1セット(160個)
7日以内出荷
仕様ファミリー名:Kinetis EA 、 パッケージタイプ:LQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:64 、 デバイスコア:ARM Cortex M0 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:64 kB 、 最大周波数:40MHz 、 RAMサイズ:4 kB 、 USBチャンネル:0 、 ADCチャンネル数:16 、 SPIチャンネル数:2 、 標準動作供給電圧:2.7 → 5.5 V 、 UARTチャンネル数:3 、 Kinetis EAシリーズマイクロコントローラ. Kinetis EAシリーズマイクロコントローラは、32ビットARM Cortex-M0+コアをベースに、車載用途向けに設計されています。 このシリーズはEMC / ESDを念頭に置いて開発されており、優れたノイズ耐性と低電磁放射を実現しています。. 最高48 MHzのCortex-M0+マイクロプロセッサ フラッシュメモリ: 最大128 KB SRAM: 最大16 KB 16チャンネル12ビットADC 単一サイクルI/Oアクセスポート 電源: +2.7 → +5.5 V dc 動作温度範囲: -40 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応