カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • OPTEK
  • モノタロウ(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(12)
  • CONDOR(山崎産業)(22)
  • ELPA(6)
  • MAC8(マックエイト)(16)
  • ODELIC(オーデリック)(226)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(7)
  • SIEMENS(28)
  • TRACO POWER(10)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(18)
  • カーメックス(8)
  • スターエム(17)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(7)
  • ヒサゴ(45)
  • ムトウユニパック(16)
  • 安全興業(9)
  • 日本オイルポンプ(36)
  • 未来工業(11)
  • 馬印(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「op-2」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OP298B OPTEK

    OP298B

    OPTEK
    ¥159税込¥175
    1個
    翌々日出荷
  • Optek 890nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (4.95mm) OPTEK

    Optek 890nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (4.95mm)

    OPTEK
    ¥779税込¥857
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OP232 OPTEK

    OP232

    OPTEK
    ¥699税込¥769
    1個
    7日以内出荷
  • Optek 890Nm 赤外線LED OPTEK

    Optek 890Nm 赤外線LED

    OPTEK
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Optek 890nm 赤外線発光ダイオード, サイドルッカー (4.45 x 2.34 x 5.72mm) 0.6mW OPTEK

    Optek 890nm 赤外線発光ダイオード, サイドルッカー (4.45 x 2.34 x 5.72mm) 0.6mW

    OPTEK
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●ピーク波長: 890nm●パッケージタイプ: 側方監視●放射束: 0.6mW●実装タイプ: スルーホール実装●指向半値角: 40°●LED数: 1●ピン数: 2●寸法: 4.45×2.34×5.72mm●レンズ形状: 砲弾型●LED材質: GaAlAs●Optek OP240及びOP245シリーズIRED. Optek TechnologyのOP240及びOP245シリーズは、プラスチックパッケージの赤外線(IR)発光ダイオードです。サイドビュー型エポキシスルーホールパッケージに収められていて、スペースが限られている用途に最適です。OP240及びOP245シリーズに適した用途には、基板実装スロットスイッチ及び基板インタラプタなどがあります。. OP240及びOP245シリーズの特長: サイドビューパッケージ 広範囲な光角度 波長: 890 nm ビーム角度: 40° ドーム型及び凹型リードタイプ 動作温度: -40 → +100 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • OP293B OPTEK

    OP293B

    OPTEK
    ¥169税込¥186
    1個
    7日以内出荷
  • Optek 赤外線レシーバ OPTEK

    Optek 赤外線レシーバ

    OPTEK
    ¥179,800税込¥197,780
    1袋(1150個)
    7日以内出荷
    仕様●ピン数: 2●実装タイプ: スルーホール実装●寸法: 3.18 (Dia.) x 5.84mm●高さ: 5.84mm●パッケージタイプ: T-1●OP505シリーズフォトトランジスタ. Optek Technology Inc製のOP505シリーズは、IR NPNシリコンフォトトランジスタです。 これらの製品は、青色の3 mm (T-1)エポキシパッケージに収納されています。 この小型パッケージにより、OP505シリーズはスペースに制限のある用途に最適です。. OP505 IR NPNシリコンフォトトランジスタの特長: OP505A、OP505B、OP505C、OP505D 3 mm (T-1)スルーホールパッケージ 様々な感度RoHS指令(10物質対応)対応