カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- OPTEK
- イスカル(22)
- Raspberry Pi(15)
- ビット・トレード・ワン(12)
- フエニックス・コンタクト(9)
- 第一測範(6)
- Seeed Studio(6)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
- フォレストリンク(5)
- 富士電機(4)
- 中興化成工業(4)
- セルスター(4)
- BRIDGE[自動車用品](4)
- TMEHジャパン(4)
- ダイヤトレンド(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- TRUSCO(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- DAIKEN(旧:大建工業)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「pi1」の検索結果

OPI1268S
OPTEK¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷タイプ入力:DC、出力:オープンコレクタ取付方式スルーホール出力電圧(V)(最大)18チャンネル数1出力電流(mA)(最大)25消費電力(mW)100遅延時間(最大)100ns、100ns保管温度範囲(℃)-50~100RoHS指令(10物質対応)対応順電圧(V)1.4(最大1.8)動作温度範囲(℃)-50~100データレート(Mbps)2供給電圧(V)(最大)7最大逆電圧(V)3最大入力電流(mA)30絶縁電圧(V)20000V