カテゴリ
- 機構部品(136)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 切削工具(15)
- 測定用品(2)
- 作業工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
- ニューストロング販売
- モノタロウ(64)
- 三木プーリ(4,034)
- SMC(1,535)
- コノエ(854)
- 大阪魂(783)
- MAZDA(マツダ)(694)
- KHK(小原歯車工業)(447)
- AFAM(アファム)(375)
- BIGM(丸山製作所)(316)
- エスコ(310)
- TRUSCO(227)
- IKO(日本トムソン)(208)
- ナベヤ(204)
- 高田ベッド製作所(198)
- イマオコーポレーション(174)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(163)
- 岩田製作所(144)
- ニッサン(121)
- 協育歯車(90)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(8)
「45c」の検索結果

スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥57~税込¥63~1本当日出荷から9日以内出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
フラットワッシャー平座金
ニューストロング販売(8件のレビュー)¥179~税込¥197~1枚当日出荷ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ硬度HRC30~35
Tスロットナット(角型)
ニューストロング販売(4件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から翌々日出荷ボルトが貫通しませんのでベットを傷つけることがありません。用途フライス盤、ボール盤でのワーク固定に。T溝用のボルト固定に。材質S45C表面処理黒染め硬度HRC30
Tスロットナット(回転型)
ニューストロング販売¥819~税込¥901~1個当日出荷から翌々日出荷ベットの上面からクランプセットを崩す事無くT溝にセット出来ます通常T-ナットと同じくボルト貫通防止仕様にしています。用途T溝用のボルト固定ナットです。クランプ終了後、追加クランプ場所が発生した時に使用します。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
フランジナット(インチサイズ)
ニューストロング販売¥1,290~税込¥1,419~1個当日出荷ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。用途治具本体の締め付け作業に。材質S45C仕上黒染硬度HRC25~30熱処理焼入
クランピングスタットボルト
ニューストロング販売¥379~税込¥417~1本当日出荷から9日以内出荷スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途基準の埋め込みボルトとして使用。材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
座付球面 フランジナット
ニューストロング販売¥759~税込¥835~1個当日出荷から9日以内出荷クランプに傾斜があっても締め付けが可能です。用途斜めになっているクランプの締付に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
Tスロットナット 貫通品
ニューストロング販売¥439~税込¥483~1個当日出荷ねじが貫通しておりますので当り面が多いです。 キャップボルトを使用する時便利です。用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質/仕上S45C/黒染焼入硬度HRC30
球面座金
ニューストロング販売¥609~税込¥670~1組当日出荷クランプに傾斜があってもナットで締め付け可能です。用途クランプとナットの緩衝。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
スクリューサポート
ニューストロング販売¥6,998~税込¥7,698~1セット(2個)当日出荷から翌々日出荷クランプの支えです。高さ調整に便利です。用途クランプの支え。加工物の高さ調節。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC35~40)
プレーンクランプ
ニューストロング販売¥3,998~税込¥4,398~1組(2個)当日出荷から翌々日出荷スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
豆ジャッキ 46mm~54mm
ニューストロング販売(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から翌々日出荷小型ワークのビビリ止めに最適です。用途加工物のサポート材材質鋼球:SUJ2(HRC62°)、本体:S45C高さ(mm)46~54質量(g)54ねじ径(mm)8二面幅(mm)14傾斜角度(°)9高さ調整範囲(mm)46~50皿径(Φmm)(上部受皿)7台座径(Φmm)20
平行台セット
ニューストロング販売¥47,980税込¥52,7781組当日出荷トラスコ品番437-9594セット内容ケース、フラットタイプ8種類各2個1組、爪金2枚材質/仕上スチール(S45C)質量(kg)11.6硬度HRC45前後寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)GP-102-5 5x16x100、GP-102-6 6x18x100、GP-102-8 8x24x100、GP-102-10 10x30x100、GP-102-12 12x36x150、GP-102-14 14x48x150、GP-102-18 18x60x150、GP-102-22 22x62x150、GP-102L 15x31x200
カップリングナット
ニューストロング販売¥419~税込¥461~1個当日出荷から翌々日出荷ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐために使用します。用途ボルト延長時に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
Tスロットボルト ネジ M18 全長 175ミリ
ニューストロング販売¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9086セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)175質量(g)412ねじ径M18T溝幅(mm)18に適合
Tスロットボルト ネジ M12 全長 50ミリ
ニューストロング販売¥999税込¥1,0991本当日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9074セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)50質量(g)49ねじ径M12T溝幅(mm)12に適合
ねじ穴付Uクランプ
ニューストロング販売¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から翌々日出荷フランジナットを緩めるだけでクランプの脱着が出来ます。後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。用途加工物のクランプ。フライス盤に。マシニングセンターに。ラジアルボール盤に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
クランピングスタッドボルト(スパナ掛け付)
ニューストロング販売¥489~税込¥538~1本当日出荷から翌々日出荷スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。 ねじの長さが左右異なっています。 締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途基準の埋め込みボルトとして材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
スクリューサポートチップ
ニューストロング販売¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷スクリューサポート・大型スクリューサポート・マグネシウムジャッキに使用できます。用途異形物の支えに材質スチール(S45C)黒染仕上げ長さ(mm)(ダボ)10径(Φmm)(ダボ)11
ステップブロック 動き寸法 19 ~ 49
ニューストロング販売¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途クランプの高さ合わせにトラスコ品番758-4105材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)17厚さ(mm)25質量(kg)0.11高さ(mm)30適合高さ(mm)19~49
小豆ジャッキ
ニューストロング販売¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷省スペースでのビビリ対策に最適です。材質本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SUJ2)高さ(mm)33~39質量(g)40ねじ径(mm)8二面幅(mm)14面径(mm)8台座径(Φmm)20
スライドクランプ DGSタイプ
ニューストロング販売¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷少し厚めの板をクランプします。用途薄物から中厚までのサイドクランプに仕様平面用・M8、M12、M16用材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
スイベルアライニングボルト
ニューストロング販売¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷材質/仕上本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SVJ2)、硬度:HRC35(本体)・HRC62(鋼球)
C型ワッシャー 10ミリ用
ニューストロング販売¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。 大量生産時に便利です。 クランプの代用として使用できます。 横からの脱着によって効率が良くなります。用途クランプの代用として仕様クランプ用治具トラスコ品番827-9316材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC40)、黒染仕上げ厚さ(mm)8質量(g)65外径(Φmm)40適合ボルト径M10割幅(mm)11
C型ワッシャー 16ミリ用
ニューストロング販売¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。 大量生産時に便利です。 クランプの代用として使用できます。 横からの脱着によって効率が良くなります。用途クランプの代用として仕様クランプ用治具トラスコ品番827-9320質量(g)200割幅(mm)17
T-スロットナット(T型生材料)
ニューストロング販売¥619~税込¥681~1個当日出荷から翌々日出荷Tスロットナットの穴(タップ)なしの製品です。 使用にあわせタップ加工してご利用ください。用途ボルト固定用ナット材質スチール(S45C)黒染仕上げ
プレーンクランプ 使用ボルト
ニューストロング販売¥8,998~税込¥9,898~1組当日出荷から翌々日出荷スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。M18、M20用のクランプです。ボルトを差し込んだ状態から前後に移動出来るストロークがあります。2個1組です。用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。クランプ作業に。セット内容2ヶ1組材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)2018年トラスコ掲載ページ1 1093
MC用ジグライナー
ニューストロング販売¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷付属品ワッシャー(CFW-16)×1枚材質本体、ワッシャー:スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC45)ねじ径M16/M20高さ精度(mm)±0.01胴径(Φmm)55
フリーバイス 本体寸法 H105×W110×L200
ニューストロング販売¥229,800税込¥252,7801セット翌日出荷加工物を両サイドから強力に締めます。 バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4385材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36)長さ(mm)190幅(mm)110質量(kg)31.3高さ(mm)105適合ボルト径M18、M20口金寸法(mm)85×110
プレス Uクランプ
ニューストロング販売¥12,980~税込¥14,278~1組(2個)当日出荷から9日以内出荷プレス金型用のクランプです。強力締め付けが可能です。用途プレス抜き型押さえ。金型、重量物加工時の押さえ。マシニングなどでの加工物の押さえ。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
ステップクランプ 使用ボルト M12 全長100
ニューストロング販売¥6,498税込¥7,1481セット翌々日出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4199材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)100幅(mm)32質量(kg)0.63高さ(mm)19適合ボルト径M12、M14
ニューストロング 磁力付スクリューサポート
ニューストロング販売¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷から翌々日出荷二面、四面ブロックに発揮します。 1回セットすると磁力により動きません。 平面で数物を基準高さを替えずに脱着できます。用途二面、四面ブロックでクランプの支えに