カテゴリ

  • 機構部品(48)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ニューストロング販売
  • モノタロウ(6)
  • コノエ(850)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • TRUSCO(13)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • 南国フレキ工業(10)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • SMC(8)
  • ニッセイ(8)
  • 伊東電機(8)
  • THECUT(8)
  • BELKIN(ベルキン)(8)
  • NAKATAKI(8)
  • 大阪魂(7)
  • アイセル(6)
  • ネグロス電工(6)
  • TIME(5)
  • エスコ(4)
  • 椿本チエイン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s30-45」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フランジナット ニューストロング販売

    フランジナット

    ニューストロング販売(5件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    座金が不要です。締め付けが容易にできます。
    用途あらゆる締め付けに。仕上黒染硬度HRC25~30熱処理焼入
  • ヘビーナット ニューストロング販売

    ヘビーナット

    ニューストロング販売(4件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    強力締め付け可能です。
    用途スタットボルトにフラットワッシャーと併用で使用。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
  • Tスロットナット(回転型) ニューストロング販売

    Tスロットナット(回転型)

    ニューストロング販売
    819税込901
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベットの上面からクランプセットを崩す事無くT溝にセット出来ます通常T-ナットと同じくボルト貫通防止仕様にしています。
    用途T溝用のボルト固定ナットです。クランプ終了後、追加クランプ場所が発生した時に使用します。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
  • 治工具用クランプ ニューストロング販売

    治工具用クランプ

    ニューストロング販売(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1組(2セット)
    当日出荷
    軽切削用のクランプセットです。
    用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
  • クランピングスタットボルト ニューストロング販売

    クランピングスタットボルト

    ニューストロング販売
    379税込417
    1本
    当日出荷
    スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
    用途基準の埋め込みボルトとして使用。材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
  • プレーンクランプ ニューストロング販売

    プレーンクランプ

    ニューストロング販売
    3,998税込4,398
    1組(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。
    用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
  • 座付球面 フランジナット ニューストロング販売

    座付球面 フランジナット

    ニューストロング販売
    759税込835
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    クランプに傾斜があっても締め付けが可能です。
    用途斜めになっているクランプの締付に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
  • 球面座金 ニューストロング販売

    球面座金

    ニューストロング販売
    609税込670
    1組
    当日出荷
    クランプに傾斜があってもナットで締め付け可能です。
    用途クランプとナットの緩衝。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
  • クランピングスタッドボルト(スパナ掛け付) ニューストロング販売

    クランピングスタッドボルト(スパナ掛け付)

    ニューストロング販売
    489税込538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。 ねじの長さが左右異なっています。 締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
    用途基準の埋め込みボルトとして材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
  • ねじ穴付ストラップクランプ ニューストロング販売

    ねじ穴付ストラップクランプ

    ニューストロング販売
    2,998税込3,298特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
    用途ワークの押さえ。
  • 平ナット ニューストロング販売

    平ナット

    ニューストロング販売(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
    用途治具本体の固定作業に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC25~30)
  • ねじ穴付Uクランプ ニューストロング販売

    ねじ穴付Uクランプ

    ニューストロング販売
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フランジナットを緩めるだけでクランプの脱着が出来ます。後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
    用途加工物のクランプ。フライス盤に。マシニングセンターに。ラジアルボール盤に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
  • カップリングナット ニューストロング販売

    カップリングナット

    ニューストロング販売
    419税込461
    1個
    当日出荷
    ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐために使用します。
    用途ボルト延長時に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
  • ステップブロック 動き寸法 19 ~ 49 ニューストロング販売

    ステップブロック 動き寸法 19 ~ 49

    ニューストロング販売
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途クランプの高さ合わせにトラスコ品番758-4105材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)17厚さ(mm)25質量(kg)0.11高さ(mm)30適合高さ(mm)19~49
  • プレーンクランプ 使用ボルト ニューストロング販売

    プレーンクランプ 使用ボルト

    ニューストロング販売
    8,998税込9,898
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。M18、M20用のクランプです。ボルトを差し込んだ状態から前後に移動出来るストロークがあります。2個1組です。
    用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。クランプ作業に。2018年トラスコ掲載ページ1 1093材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)セット内容2ヶ1組
  • ステップブロック 動き寸法 38 ~ 90 ニューストロング販売

    ステップブロック 動き寸法 38 ~ 90

    ニューストロング販売
    3,998税込4,398
    1セット
    翌々日出荷
    ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途クランプの高さ合わせにトラスコ品番758-4237材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)35厚さ(mm)38質量(kg)0.71高さ(mm)59適合高さ(mm)38~90
  • ステップクランプ 使用ボルト M16 全長100 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M16 全長100

    ニューストロング販売
    6,798税込7,478
    1セット
    翌々日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4229材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)100幅(mm)38質量(kg)0.8高さ(mm)19適合ボルト径M16
  • ステップクランプ 使用ボルト M12 全長100 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M12 全長100

    ニューストロング販売
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4199材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)100幅(mm)32質量(kg)0.63高さ(mm)19適合ボルト径M12、M14
  • ステップクランプ 使用ボルト M12 全長63 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M12 全長63

    ニューストロング販売
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4148材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)63幅(mm)25質量(kg)0.2高さ(mm)12適合ボルト径M12、M14
  • ステップクランプ 使用ボルト M12 全長150 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M12 全長150

    ニューストロング販売
    7,598税込8,358
    1セット
    当日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4261材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)32質量(kg)1.2高さ(mm)22適合ボルト径M12、M14
  • プレス Uクランプ ニューストロング販売

    プレス Uクランプ

    ニューストロング販売
    12,980税込14,278
    1組(2個)
    当日出荷
    プレス金型用のクランプです。強力締め付けが可能です。
    用途プレス抜き型押さえ。金型、重量物加工時の押さえ。マシニングなどでの加工物の押さえ。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
  • サイドストッパー ニューストロング販売

    サイドストッパー

    ニューストロング販売
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バイスやフリーバイス等に組み合わせ、サイドからのビビリ対策に最適です。 クランプボルト先端がスイベルになっており加工物に合わせ傾きます。
    用途加工中のビビリ対策用、フライス・マシニング加工用セット内容締込み用レンチ1個材質S45C(HRC30~35)、黒染め全長(mm)102ねじ径(mm)16
  • トグルパット ニューストロング販売

    トグルパット

    ニューストロング販売
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    ボールスイベル付で、締付ヘッドにワークを傷つけることがないです。
    用途クランプ、ビビリ止めとして使用できます。トラスコ品番837-8923セット内容単品材質材質:S45C、硬度:HRC30°、仕上:黒染高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)ボルト:20
  • ステップブロック 動き寸法 58 ~ 150 ニューストロング販売

    ステップブロック 動き寸法 58 ~ 150

    ニューストロング販売
    6,698税込7,368
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途クランプの高さ合わせに材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)57高さ(mm)97適合高さ(mm)58~150
  • ステップブロック 動き寸法 36 ~ 90 ニューストロング販売

    ステップブロック 動き寸法 36 ~ 90

    ニューストロング販売
    5,798税込6,378
    1セット
    当日出荷
    ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途クランプの高さ合わせにトラスコ品番758-4318材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)35厚さ(mm)50質量(kg)0.92高さ(mm)59適合高さ(mm)36~90
  • ステップブロック 動き寸法 28 ~ 68 ニューストロング販売

    ステップブロック 動き寸法 28 ~ 68

    ニューストロング販売
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途クランプの高さ合わせにトラスコ品番758-4172材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)27厚さ(mm)25質量(kg)0.26高さ(mm)45適合高さ(mm)28~68
  • スライドクランプ Aタイプ セットボルト M16 ニューストロング販売

    スライドクランプ Aタイプ セットボルト M16

    ニューストロング販売
    64,980税込71,478
    1セット
    翌々日出荷
    薄物の加工物を側面からクランプします。 薄物加工に最適です。 浮上りを防止します。
    用途レンチを差込締付けるだけ仕様薄物加工用トラスコ品番837-9626材質材質:S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染長さ(mm)143幅(mm)36質量(kg)0.65高さ(mm)22適合ボルト径M16口金高さ(mm)9
  • ステップブロック 動き寸法 82 ~ 210 ニューストロング販売

    ステップブロック 動き寸法 82 ~ 210

    ニューストロング販売
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途クランプの高さ合わせに材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)81高さ(mm)139適合高さ(mm)82~210
  • ステップクランプ 使用ボルト M16 全長150 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M16 全長150

    ニューストロング販売
    8,598税込9,458
    1セット
    当日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4296材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)38質量(kg)1.42高さ(mm)22適合ボルト径M16
  • ステップクランプ 使用ボルト M16 全長63 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M16 全長63

    ニューストロング販売
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4164材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)63幅(mm)32質量(kg)0.32高さ(mm)16適合ボルト径M16
  • ステップクランプ 使用ボルト M24 全長250 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M24 全長250

    ニューストロング販売
    21,980税込24,178
    1セット
    翌々日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4041材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)250幅(mm)50質量(kg)5.9高さ(mm)38適合ボルト径M22、M24
  • ステップクランプ 使用ボルト M20 全長150 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M20 全長150

    ニューストロング販売
    7,998税込8,798
    1セット
    翌々日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4270材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)38質量(kg)1.5高さ(mm)25適合ボルト径M18、M20
  • ステップクランプ 使用ボルト M10 全長150 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M10 全長150

    ニューストロング販売
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4288材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)32質量(kg)1.14高さ(mm)19適合ボルト径M8、M10
  • ステップクランプ 使用ボルト M10 全長100 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M10 全長100

    ニューストロング販売
    5,998税込6,598
    1セット
    翌々日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4211材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)100幅(mm)25質量(kg)0.43高さ(mm)16適合ボルト径M8、M10
  • ステップクランプ 使用ボルト M24 全長200 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M24 全長200

    ニューストロング販売
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4326材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)200幅(mm)50質量(kg)4高さ(mm)32適合ボルト径M22、M24
  • ステップクランプ 使用ボルト M24 全長150 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M24 全長150

    ニューストロング販売
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4253材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)50質量(kg)2.58高さ(mm)30適合ボルト径M22、M24
  • ステップクランプ 使用ボルト M20 全長200 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M20 全長200

    ニューストロング販売
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4334材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)200幅(mm)50質量(kg)3高さ(mm)25適合ボルト径M18、M20
  • ステップクランプ 使用ボルト M20 全長100 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M20 全長100

    ニューストロング販売
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4202材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)100幅(mm)38質量(kg)0.72高さ(mm)19適合ボルト径M18、M20
  • ステップクランプ 使用ボルト M10 全長63 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M10 全長63

    ニューストロング販売
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4156材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)63幅(mm)25質量(kg)0.2高さ(mm)12適合ボルト径M8、M10
  • スピーディロック 使用ボルト M12 ニューストロング販売

    スピーディロック 使用ボルト M12

    ニューストロング販売
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    簡単にクランプできます。 軽切削用です。
    用途量産薄物や小物加工に専用治具としてトラスコ品番758-4431材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げストローク(mm)5高さ(mm)9質量(g)50径(Φmm)【上面】30ねじ寸法M12×1.75耐荷重(kN)6適合ボルト径M12