カテゴリ

  • 機構部品(137)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 切削工具(15)
  • 測定用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
  • ニューストロング販売
  • モノタロウ(67)
  • SMC(1,448)
  • 大阪魂(915)
  • コノエ(856)
  • BIGM(丸山製作所)(460)
  • KHK(小原歯車工業)(414)
  • MAZDA(マツダ)(328)
  • TRUSCO(272)
  • 三菱電機(260)
  • エスコ(247)
  • ホンダ(224)
  • ナベヤ(189)
  • 日野自動車(175)
  • イマオコーポレーション(167)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(160)
  • 岩田製作所(154)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(152)
  • ParkerTAIYO(126)
  • 協育歯車(122)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s45」の検索結果

関連キーワード
175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワークサポート ニューストロング販売

    ワークサポート

    ニューストロング販売
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    傾斜の付いた加工物を支えます。3点当たりで黒皮材・鋳物にもフィットします。クランプによるヒズミを抑えます。
    用途加工物に角度がある場合に。加工物の平行芯出しに。トラスコ品番380-2582直径(Φmm)上面/44.8高さ(mm)30質量(g)360傾き角(°)7
  • ワークサポート ニューストロング販売

    ワークサポート

    ニューストロング販売
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    傾斜のついた加工物を支えます。 3点当たりで黒皮材・鋳物にもフィットします。 クランプによるひずみを抑えます。
    用途加工物に角度がある場合に、加工物の平行芯出しにトラスコ品番124-2353材質凸部(上):スチール(S45C)黒染仕上げ、凹部(下):スチール(SCM435)焼き入れ黒染め仕上げ高さ(mm)75質量(g)900径(Φmm)(上面)44.8傾き角(°)7アズワン品番64-8774-49
  • スタットボルト ニューストロング販売

    スタットボルト

    ニューストロング販売(18件のレビュー)
    57税込63
    1本
    当日出荷
    両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
    用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
  • フラットワッシャー平座金 ニューストロング販売

    フラットワッシャー平座金

    ニューストロング販売(8件のレビュー)
    179税込197
    1枚
    当日出荷
    ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。
    用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ硬度HRC30~35
  • フランジナット ニューストロング販売

    フランジナット

    ニューストロング販売(5件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    座金が不要です。締め付けが容易にできます。
    用途あらゆる締め付けに。仕上黒染硬度HRC25~30熱処理焼入
  • ヘビーナット ニューストロング販売

    ヘビーナット

    ニューストロング販売(4件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    強力締め付け可能です。
    用途スタットボルトにフラットワッシャーと併用で使用。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
  • Tスロットナット(角型) ニューストロング販売

    Tスロットナット(角型)

    ニューストロング販売(4件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルトが貫通しませんのでベットを傷つけることがありません。
    用途フライス盤、ボール盤でのワーク固定に。T溝用のボルト固定に。材質S45C表面処理黒染め硬度HRC30
  • 平ナット ニューストロング販売

    平ナット

    ニューストロング販売(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    低い高さのナットです。緩み止めに最適です。
    用途ボルトの緩み止め。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC13.8~27.6)
  • Tスロットナット(回転型) ニューストロング販売

    Tスロットナット(回転型)

    ニューストロング販売
    819税込901
    1個
    当日出荷
    ベットの上面からクランプセットを崩す事無くT溝にセット出来ます通常T-ナットと同じくボルト貫通防止仕様にしています。
    用途T溝用のボルト固定ナットです。クランプ終了後、追加クランプ場所が発生した時に使用します。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
  • 治工具用クランプ ニューストロング販売

    治工具用クランプ

    ニューストロング販売(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1組(2セット)
    当日出荷
    軽切削用のクランプセットです。
    用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
  • フランジナット(インチサイズ) ニューストロング販売

    フランジナット(インチサイズ)

    ニューストロング販売
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
    用途治具本体の締め付け作業に。材質S45C仕上黒染硬度HRC25~30熱処理焼入
  • クランピングスタットボルト ニューストロング販売

    クランピングスタットボルト

    ニューストロング販売
    379税込417
    1本
    当日出荷
    スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
    用途基準の埋め込みボルトとして使用。材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
  • 座付球面 フランジナット ニューストロング販売

    座付球面 フランジナット

    ニューストロング販売
    759税込835
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    クランプに傾斜があっても締め付けが可能です。
    用途斜めになっているクランプの締付に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
  • Tスロットナット 貫通品 ニューストロング販売

    Tスロットナット 貫通品

    ニューストロング販売
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ねじが貫通しておりますので当り面が多いです。 キャップボルトを使用する時便利です。
    用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質/仕上S45C/黒染焼入硬度HRC30
  • 球面座金 ニューストロング販売

    球面座金

    ニューストロング販売
    609税込670
    1組
    当日出荷
    クランプに傾斜があってもナットで締め付け可能です。
    用途クランプとナットの緩衝。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
  • スクリューサポート ニューストロング販売

    スクリューサポート

    ニューストロング販売
    6,998税込7,698
    1セット(2個)
    当日出荷
    クランプの支えです。高さ調整に便利です。
    用途クランプの支え。加工物の高さ調節。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC35~40)
  • プレーンクランプ ニューストロング販売

    プレーンクランプ

    ニューストロング販売
    3,998税込4,398
    1組(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。
    用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
  • 豆ジャッキ 46mm~54mm ニューストロング販売

    豆ジャッキ 46mm~54mm

    ニューストロング販売(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型ワークのビビリ止めに最適です。
    用途加工物のサポート材材質鋼球:SUJ2(HRC62°)、本体:S45C高さ(mm)46~54質量(g)54ねじ径(mm)8二面幅(mm)14傾斜角度(°)9高さ調整範囲(mm)46~50皿径(Φmm)(上部受皿)7台座径(Φmm)20
  • 平行台セット ニューストロング販売

    平行台セット

    ニューストロング販売
    47,980税込52,778
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番437-9594セット内容ケース、フラットタイプ8種類各2個1組、爪金2枚材質/仕上スチール(S45C)質量(kg)11.6硬度HRC45前後寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)GP-102-5 5x16x100、GP-102-6 6x18x100、GP-102-8 8x24x100、GP-102-10 10x30x100、GP-102-12 12x36x150、GP-102-14 14x48x150、GP-102-18 18x60x150、GP-102-22 22x62x150、GP-102L 15x31x200
  • カップリングナット ニューストロング販売

    カップリングナット

    ニューストロング販売
    419税込461
    1個
    当日出荷
    ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐために使用します。
    用途ボルト延長時に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
  • 平ナット ニューストロング販売

    平ナット

    ニューストロング販売(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
    用途治具本体の固定作業に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC25~30)
  • Tスロットボルト ネジ M18 全長 175ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M18 全長 175ミリ

    ニューストロング販売
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9086セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)175質量(g)412ねじ径M18T溝幅(mm)18に適合
  • Tスロットボルト ネジ M12 全長 50ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M12 全長 50ミリ

    ニューストロング販売
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9074セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)50質量(g)49ねじ径M12T溝幅(mm)12に適合
  • ねじ穴付Uクランプ ニューストロング販売

    ねじ穴付Uクランプ

    ニューストロング販売
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フランジナットを緩めるだけでクランプの脱着が出来ます。後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
    用途加工物のクランプ。フライス盤に。マシニングセンターに。ラジアルボール盤に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
  • ねじ穴付ストラップクランプ ニューストロング販売

    ねじ穴付ストラップクランプ

    ニューストロング販売
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
    用途ワークの押さえ。
  • クランピングスタッドボルト(スパナ掛け付) ニューストロング販売

    クランピングスタッドボルト(スパナ掛け付)

    ニューストロング販売
    489税込538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。 ねじの長さが左右異なっています。 締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
    用途基準の埋め込みボルトとして材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
  • プレーンバー ニューストロング販売

    プレーンバー

    ニューストロング販売
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • Tスロットナット ニューストロング販売

    Tスロットナット

    ニューストロング販売
    669税込736
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
    用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質S45C
  • スクリューサポートチップ ニューストロング販売

    スクリューサポートチップ

    ニューストロング販売
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スクリューサポート・大型スクリューサポート・マグネシウムジャッキに使用できます。
    用途異形物の支えに材質スチール(S45C)黒染仕上げ長さ(mm)(ダボ)10径(Φmm)(ダボ)11
  • ステップブロック 動き寸法 19 ~ 49 ニューストロング販売

    ステップブロック 動き寸法 19 ~ 49

    ニューストロング販売
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途クランプの高さ合わせにトラスコ品番758-4105材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)17厚さ(mm)25質量(kg)0.11高さ(mm)30適合高さ(mm)19~49
  • 小豆ジャッキ ニューストロング販売

    小豆ジャッキ

    ニューストロング販売
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    省スペースでのビビリ対策に最適です。
    材質本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SUJ2)高さ(mm)33~39質量(g)40ねじ径(mm)8二面幅(mm)14面径(mm)8台座径(Φmm)20
  • スライドクランプ DGSタイプ ニューストロング販売

    スライドクランプ DGSタイプ

    ニューストロング販売
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    少し厚めの板をクランプします。
    用途薄物から中厚までのサイドクランプに仕様平面用・M8、M12、M16用材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
  • スイベルアライニングボルト ニューストロング販売

    スイベルアライニングボルト

    ニューストロング販売
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SVJ2)、硬度:HRC35(本体)・HRC62(鋼球)
  • C型ワッシャー 10ミリ用 ニューストロング販売

    C型ワッシャー 10ミリ用

    ニューストロング販売
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。 大量生産時に便利です。 クランプの代用として使用できます。 横からの脱着によって効率が良くなります。
    用途クランプの代用として仕様クランプ用治具トラスコ品番827-9316材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC40)、黒染仕上げ厚さ(mm)8質量(g)65外径(Φmm)40適合ボルト径M10割幅(mm)11
  • C型ワッシャー 16ミリ用 ニューストロング販売

    C型ワッシャー 16ミリ用

    ニューストロング販売
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。 大量生産時に便利です。 クランプの代用として使用できます。 横からの脱着によって効率が良くなります。
    用途クランプの代用として仕様クランプ用治具トラスコ品番827-9320質量(g)200割幅(mm)17
  • T-スロットナット(T型生材料) ニューストロング販売

    T-スロットナット(T型生材料)

    ニューストロング販売
    619税込681
    1個
    当日出荷
    Tスロットナットの穴(タップ)なしの製品です。 使用にあわせタップ加工してご利用ください。
    用途ボルト固定用ナット材質スチール(S45C)黒染仕上げ
  • プレーンクランプ 使用ボルト ニューストロング販売

    プレーンクランプ 使用ボルト

    ニューストロング販売
    8,998税込9,898
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。M18、M20用のクランプです。ボルトを差し込んだ状態から前後に移動出来るストロークがあります。2個1組です。
    用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。クランプ作業に。セット内容2ヶ1組材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)2018年トラスコ掲載ページ1 1093
  • MC用ジグライナー ニューストロング販売

    MC用ジグライナー

    ニューストロング販売
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品ワッシャー(CFW-16)×1枚材質本体、ワッシャー:スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC45)ねじ径M16/M20高さ精度(mm)±0.01胴径(Φmm)55
  • フリーバイス 本体寸法 H105×W110×L200 ニューストロング販売

    フリーバイス 本体寸法 H105×W110×L200

    ニューストロング販売
    229,800税込252,780
    1セット
    翌日出荷
    加工物を両サイドから強力に締めます。 バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4385材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36)長さ(mm)190幅(mm)110質量(kg)31.3高さ(mm)105適合ボルト径M18、M20口金寸法(mm)85×110
  • プレス Uクランプ ニューストロング販売

    プレス Uクランプ

    ニューストロング販売
    12,980税込14,278
    1組(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    プレス金型用のクランプです。強力締め付けが可能です。
    用途プレス抜き型押さえ。金型、重量物加工時の押さえ。マシニングなどでの加工物の押さえ。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)