カテゴリ
- 機構部品(65)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- ニューストロング販売
- モノタロウ(1)
- サンドビック(279)
- イマオコーポレーション(165)
- 三木プーリ(163)
- エスコ(119)
- 中央精機(111)
- ナベヤ(95)
- KANA(片山チエン)(71)
- カワグレ(43)
- TRUSCO(39)
- RS PRO(32)
- セコ・ツールズ・ジャパン(30)
- 住友電工ハードメタル(29)
- ホクセイ(28)
- 中部コーポレーション(27)
- 協育歯車(26)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
- イスカル(24)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「t溝」の検索結果

サイドクランプ T溝28用
ニューストロング販売¥16,980税込¥18,6781組当日出荷T溝に差込み、位置決め・平行出し・クランプ作業等に使用出来ます。 T溝に差し込みために厚みを 0~-0.02に仕上げております。用途横からのクランプに便利仕様底面からのネジの位置:100・125・150mmトラスコ品番828-1732セット内容本体・クランプボルト(CBA-1670NK)材質本体:S50C、クランプボルト:S45C幅(mm)63質量(kg)4.2高さ(mm)150奥行(mm)28(0~-0.02)ねじ長さ(mm)70ねじサイズM16クランプストローク(mm)43
Tスロットナット 貫通品
ニューストロング販売¥439~税込¥483~1個当日出荷ねじが貫通しておりますので当り面が多いです。 キャップボルトを使用する時便利です。用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質/仕上S45C/黒染焼入硬度HRC30
Tスロットナット(角型)
ニューストロング販売(4件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から翌々日出荷ボルトが貫通しませんのでベットを傷つけることがありません。用途フライス盤、ボール盤でのワーク固定に。T溝用のボルト固定に。材質S45C表面処理黒染め硬度HRC30
Tスロットナット(回転型)
ニューストロング販売¥819~税込¥901~1個当日出荷から翌々日出荷ベットの上面からクランプセットを崩す事無くT溝にセット出来ます通常T-ナットと同じくボルト貫通防止仕様にしています。用途T溝用のボルト固定ナットです。クランプ終了後、追加クランプ場所が発生した時に使用します。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
T-スロットナット
ニューストロング販売¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ボルトの飛び出しによるT溝破損を守るためネジ穴は貫通していません。用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。トラスコ品番146-4681材質S45Cねじ寸法20T溝幅(mm)28
Tースロットボルト
ニューストロング販売¥2,598税込¥2,8581本当日出荷テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。トラスコ品番176-4877材質S45C高さ(mm)175ねじ寸法M20T溝幅(mm)20フランジ径(Φmm)20適合ボルト186
スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 16ミリ
ニューストロング販売¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。用途治具の高さ調節にねじ径M16材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9758セット内容単品、16M-JN、LP-16高さ(mm)125質量(g)360レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】8二面幅(mm)24
スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 14ミリ
ニューストロング販売¥2,198税込¥2,4181本当日出荷クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。用途治具の高さ調節にねじ径M14材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9757セット内容単品、14M-JN、LP-14高さ(mm)105質量(g)280レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】6二面幅(mm)22
スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 10ミリ
ニューストロング販売¥1,998税込¥2,1981本当日出荷クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。用途治具の高さ調節にねじ径M10材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9755セット内容単品、10M-JN、LP-10高さ(mm)95質量(g)80レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】5二面幅(mm)17
スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 18ミリ
ニューストロング販売¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。用途治具の高さ調節にねじ径M18材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9759セット内容単品、18M-JN、LP-18高さ(mm)130質量(g)540レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】8二面幅(mm)27
スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 12ミリ
ニューストロング販売¥1,998税込¥2,1981本当日出荷クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。用途治具の高さ調節にねじ径M12材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9756セット内容単品、12M-JN、LP-12高さ(mm)100質量(g)220レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】6二面幅(mm)19
T-スロットミニクランプ
ニューストロング販売¥27,980~税込¥30,778~1組(2個)当日出荷から9日以内出荷薄物ワークのクランプに最適です。 T溝を利用することで簡単にセットアップが完了します。 締付は、レンチでホーローネジを締付けるだけですぐに作業が開始できます。材質/仕上S45C/黒染硬度HRC35°
クランピングキット ネジ M10
ニューストロング販売¥54,980~税込¥60,478~1セット翌々日出荷MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様木製ベース付、クランプ用治具セットセット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)材質材質:S45C、焼き入れ、黒染めボルト【スタットボルト】M10
クランピングキット ネジ M8
ニューストロング販売¥59,980税込¥65,9781セット翌々日出荷MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様木製ベース付、クランプ用治具セットトラスコ品番837-9529セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め質量(kg)6.25ボルト【スタットボルト】M8適合T溝幅(mm)10
クランピングキット ネジ M16
ニューストロング販売¥66,980税込¥73,6781セット翌々日出荷MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様木製ベース付、クランプ用治具セットトラスコ品番837-9539セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め質量(kg)11.75ボルト【スタットボルト】M16適合T溝幅(mm)18
クランピングキット ネジ M12
ニューストロング販売¥59,980税込¥65,9781セット翌々日出荷MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。用途加工物の取付に悩む必要ありません
クランピングキット ネジ M14
ニューストロング販売¥65,980税込¥72,5781セット翌々日出荷MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。用途加工物の取付に悩む必要ありません
サイドクランプ
ニューストロング販売¥6,898~税込¥7,588~1セット当日出荷サブテーブルなどのテーブルに差し込みむだけでセットできます。 クランプボルトを5°傾けているため、クランプ時の浮上がりを防止します。 クランプボルト用のねじ穴位置を3か所設けているので、必要に応じ変更できます。 T溝に差し込むために厚みを0~-0.02に仕上げています。用途位置決めや平行出し、クランプ作業など、横からのクランプに材質本体:スチール(S50C)、クランプボルト:スチール(S45C)セット内容本体・クランプボルト(CBA-1670NK)幅(mm)63ねじ寸法M16
クランピングキット ネジ M18
ニューストロング販売¥109,800~税込¥120,780~1台ほか3日以内出荷MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。用途加工物の取付に悩む必要ありません材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め仕様木製ベース付、クランプ用治具セットセット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)ボルト【スタットボルト】M18ねじの呼びM18
クランピングキット ネジ M20
ニューストロング販売¥109,800~税込¥120,780~1台ほか3日以内出荷MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。用途加工物の取付に悩む必要ありません材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め仕様木製ベース付、クランプ用治具セットセット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)ボルト【スタットボルト】M20ねじの呼びM20
クランピングキット ネジ M22
ニューストロング販売¥159,800~税込¥175,780~1セット3日以内出荷MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。用途加工物の取付に悩む必要ありません材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め仕様木製ベース付、クランプ用治具セットセット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)ボルト【スタットボルト】M22ねじの呼びM22
クランピングキット ネジ M24
ニューストロング販売¥189,800税込¥208,7801セット3日以内出荷MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。用途加工物の取付に悩む必要ありません材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め仕様木製ベース付、クランプ用治具セットトラスコ品番837-9164セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)質量(kg)38.6ボルト【スタットボルト】M24適合T溝幅(mm)28ねじの呼びM24
Tスロットボルト ネジ M18 全長 175ミリ
ニューストロング販売¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M18トラスコ品番837-9086セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)175質量(g)412T溝幅(mm)18に適合
Tスロットボルト ネジ M12 全長 50ミリ
ニューストロング販売¥999税込¥1,0991本当日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M12トラスコ品番837-9074セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)50質量(g)49T溝幅(mm)12に適合
クランピングキット ネジ M16
ニューストロング販売¥89,980税込¥98,9781セット7日以内出荷から8日以内出荷MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。用途加工物の取付に悩む必要ありません材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め仕様木製ベース付、クランプ用治具セットセット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)ボルト【スタットボルト】M16ねじの呼びM16
クランピングキット ネジ M14
ニューストロング販売¥84,980~税込¥93,478~1セット7日以内出荷MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。 加工物の取付に悩む必要ありません。材質材質:S45C、焼き入れ、黒染めセット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)ボルト【スタットボルト】M14ねじの呼びM14
クランピングキット ネジ M12
ニューストロング販売¥83,980税込¥92,3781セット8日以内出荷MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様木製ベース付、クランプ用治具セットトラスコ品番837-9130セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め質量(kg)15.5ボルト【スタットボルト】M12適合T溝幅(mm)16
T-スロットナット(T型生材料)
ニューストロング販売¥619~税込¥681~1個当日出荷から翌々日出荷Tスロットナットの穴(タップ)なしの製品です。 使用にあわせタップ加工してご利用ください。用途ボルト固定用ナット材質スチール(S45C)黒染仕上げ
Tスロットボルト ネジ M16 全長 100ミリ
ニューストロング販売¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M16トラスコ品番837-9076セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)100質量(g)200T溝幅(mm)16に適合
Tスロットボルト ネジ M12 全長 200ミリ
ニューストロング販売¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M12トラスコ品番837-9073セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)200質量(g)196T溝幅(mm)12に適合
Tスロットボルト ネジ M18 全長 100ミリ
ニューストロング販売¥2,298税込¥2,5281本翌々日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M18トラスコ品番837-9083セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)100質量(g)294T溝幅(mm)18に適合
Tナットとボルトナットセット ネジ M20
ニューストロング販売¥29,980~税込¥32,978~1セット翌々日出荷ボルト・Tナット・フランジナット・カップリングナットをセットした木製ベース付のセットです。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。用途加工物の取付に悩む必要ありません材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め仕様クランプ用治具セットセット内容スタットボルト、Tナット、フランジナット、カップリングナット
Tスロットボルト ネジ M22 全長 200ミリ
ニューストロング販売¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M22トラスコ品番837-9098セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)200質量(g)698T溝幅(mm)24に適合
Tスロットボルト ネジ M18 全長 75ミリ
ニューストロング販売¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M18トラスコ品番837-9088セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)75質量(g)646T溝幅(mm)18に適合
Tスロットボルト ネジ M18 全長 150ミリ
ニューストロング販売¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M18トラスコ品番837-9085セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)150質量(g)374T溝幅(mm)18に適合
Tナットとボルトナットセット ネジ M18
ニューストロング販売¥29,980税込¥32,9781セット翌々日出荷ボルト・Tナット・フランジナット・カップリングナットをセットした木製ベース付のセットです。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。用途加工物の取付に悩む必要ありません材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め仕様クランプ用治具セットセット内容スタットボルト、Tナット、フランジナット、カップリングナット
Tナットとボルトナットセット ネジ M14
ニューストロング販売¥18,980~税込¥20,878~1セット翌々日出荷ボルト・Tナット・フランジナット・カップリングナットをセットした木製ベース付のセットです。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。用途加工物の取付に悩む必要ありません材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め仕様クランプ用治具セットセット内容スタットボルト、Tナット、フランジナット、カップリングナット
Tスロットボルト ネジ M24 全長 175ミリ
ニューストロング販売¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M24トラスコ品番837-9102セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)175質量(g)844T溝幅(mm)24に適合
Tスロットボルト ネジ M24 全長 125ミリ
ニューストロング販売¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M24トラスコ品番837-9100セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)125質量(g)688T溝幅(mm)24に適合