カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- OPTO SUPPLY
- SMC(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- スバル(2)
- トヨタ(2)
- アンセル(1)
- カナイ(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
「3131a-1」の検索結果
特価

赤外線LED 940nm 10個入 OSI5LAシリーズ
OPTO SUPPLY¥279税込¥3071袋(10個)6日以内出荷Φ3mmサイズの高輝度赤外線LEDです。リモコンやデータ通信などに適しています。仕様●入数:10個入●順電圧:1.6V(typ.)●順電流:100mA(絶対最大定格)●ピーク波長:940nm●放射強度:40mW/Sr●半値角:30°●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9620-64
赤外線LED 850nm 10個入 OSI3CAシリーズ
OPTO SUPPLY¥359税込¥3951袋(10個)8日以内出荷Φ3mmサイズの赤外線LEDです。波長が850nmなので、暗い場所であれば薄っすらと赤い光が見えます。IrDAや赤外線カメラ、投光機などに適しています。仕様●入数:10個入●順電圧:1.6V(typ.)●順電流:70mA(絶対最大定格)●ピーク波長:850nm●放射強度:30mW/Sr●半値角:30°●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9620-61