カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- OPTO SUPPLY
- BIGM(丸山製作所)(8)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- モリタ宮田(2)
- Kraus & Naimer(2)
- SMC(1)
- MKカシヤマ(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- brembo(1)
- PETZL(1)
- プロトティップ(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「a010ca03」の検索結果
特価

赤外線LED 850nm 10個入 OSI3CAシリーズ
OPTO SUPPLY¥359税込¥3951袋(10個)当日出荷Φ5mmサイズの赤外線LEDです。波長が850nmなので、暗い場所であれば薄っすらと赤い光が見えます。IrDAや赤外線カメラ、投光機などに適しています。仕様●入数:10個入●順電圧:1.6V(typ.)●順電流:70mA(絶対最大定格)●ピーク波長:850nm●放射強度:45mW/Sr●半値角:15°●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9620-62
赤外線LED 850nm 10個入 OSI3CAシリーズ
OPTO SUPPLY¥359税込¥3951袋(10個)8日以内出荷Φ3mmサイズの赤外線LEDです。波長が850nmなので、暗い場所であれば薄っすらと赤い光が見えます。IrDAや赤外線カメラ、投光機などに適しています。仕様●入数:10個入●順電圧:1.6V(typ.)●順電流:70mA(絶対最大定格)●ピーク波長:850nm●放射強度:30mW/Sr●半値角:30°●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9620-61