カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- OPTO SUPPLY
- ALBA(アルバ)(5)
- Aratas(旧:omron)(5)
- BIGM(丸山製作所)(73)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- Kraus & Naimer(4)
- MAZDA(マツダ)(5)
- minimal LAND(8)
- omron(オムロン)(10)
- PLUS(プラス)[文具](5)
- SMC(27)
- いなばペットフード(4)
- キョーリン(10)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- ダイヤトレンド(11)
- ニッサン(7)
- ペットアイ(12)
- マースジャパンリミテッド(27)
- 日東工業(4)
- ブランドをもっと見る

赤外線LED 850nm 10個入 OSI3CAシリーズ
OPTO SUPPLY¥359税込¥3951袋(10個)当日出荷Φ5mmサイズの赤外線LEDです。波長が850nmなので、暗い場所であれば薄っすらと赤い光が見えます。IrDAや赤外線カメラ、投光機などに適しています。仕様●入数:10個入●順電圧:1.6V(typ.)●順電流:70mA(絶対最大定格)●ピーク波長:850nm●放射強度:45mW/Sr●半値角:15°●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9620-62
Φ3mm 赤外線LED 850nm 30°
OPTO SUPPLY¥739税込¥8131袋(20個)4日以内出荷Φ3mmサイズの赤外線LEDです。波長が850nmなので、暗い場所であれば薄っすらと赤い光が見えます。用途IrDAや赤外線カメラ、投光機などに最適です。仕様半値角:30°ピーク波長(nm)850入数20順電圧(V)1.6(typ.)順電流(mA)70(絶対最大定格)放射強度(mW/sr)30
Φ5mm 赤外線LED 850nm 15°
OPTO SUPPLY¥739税込¥8131袋(20個)4日以内出荷Φ5mmサイズの赤外線LEDです。波長が850nmなので、暗い場所であれば薄っすらと赤い光が見えます。用途IrDAや赤外線カメラ、投光機などに最適です。仕様半値角:15°ピーク波長(nm)850入数20順電圧(V)1.6(typ.)順電流(mA)70(絶対最大定格)放射強度(mW/sr)45
赤外線LED 850nm 10個入 OSI3CAシリーズ
OPTO SUPPLY¥359税込¥3951袋(10個)6日以内出荷Φ3mmサイズの赤外線LEDです。波長が850nmなので、暗い場所であれば薄っすらと赤い光が見えます。IrDAや赤外線カメラ、投光機などに適しています。仕様●入数:10個入●順電圧:1.6V(typ.)●順電流:70mA(絶対最大定格)●ピーク波長:850nm●放射強度:30mW/Sr●半値角:30°●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9620-61
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら