カテゴリ
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- ニューレジストン
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- DIGILENT(1)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
- PINTECH(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ダイヘン(3)
- ホンダ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型)
ニューレジストン(54件のレビュー)¥229~税込¥252~1枚ほか当日出荷面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味 超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材NX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14280シリーズデルタカット硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)107主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら