カテゴリ

  • 研磨材(55)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(21)
絞り込み
ブランド
  • ニューレジストン
  • モノタロウ(7)
  • SMC(588)
  • MAZDA(マツダ)(208)
  • YAMAHA(ヤマハ)(166)
  • BIGM(丸山製作所)(139)
  • 日本レヂボン(88)
  • 日野自動車(70)
  • 住商モンブラン(64)
  • 協育歯車(38)
  • TRUSCO(37)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(37)
  • SIEMENS(37)
  • コンサス(36)
  • IDEC(和泉電気)(34)
  • エスコ(34)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • 高速電機(富士製砥)(34)
  • レヂトン(25)
  • NAKANO(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-72」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーグリーン ニューレジストンスーパーグリーンニューレジストン(52件のレビュー)
279税込307
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
【鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石】 軽研削・研磨用フレキシブル砥石 ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
スーパーグリーンシグマ ニューレジストンスーパーグリーンシグマニューレジストン(31件のレビュー)
299税込329
1枚ほか
当日出荷
【ソフトタッチと軽快な削りの新オフセット砥石】 低振動・低騒音タイプ研削用です。 砥材別・粒度別・硬度別の選択を必要としません。 鋼材を選ばず、一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。 従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。
用途従来のオフセット砥石を使用するすべての研削作業。一般鋼、ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。
ジャーンカット ニューレジストンジャーンカットニューレジストン(21件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
サンドホイル ニューレジストンサンドホイルニューレジストン(10件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
【溶着・目詰まり・研削焼けが生じにくい網目状研磨ディスク】 従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。 柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。 特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。
用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など厚さ(mm)2
Cエース ニューレジストンCエースニューレジストン(12件のレビュー)
199税込219
1枚ほか
当日出荷
従来のオフセット砥石をお求め安く設計してコストダウンを実現した国産の研削用砥石です。 マイルドな研削感を出すために、粒度は#24より研削感触が良く、#36より研削力がある#30と致しました。
用途一般鋼のビード・バリ取りなど粒度30厚さ(mm)6砥材A硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
7エース ニューレジストン7エースニューレジストン(5件のレビュー)
369税込406
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
研削用。従来のオフセット砥石を汎用に設計し、幅広い分野の研削作業を可能にした安全研削砥石。経済性に富んだ製品。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード・バリ取り厚さ(mm)6
ワンタッチPホイル ニューレジストンワンタッチPホイルニューレジストン(5件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(10枚)
当日出荷
【繊細な仕上がり、プロの職人が選ぶペーパー多羽根ホイル、便利なワンタッチ式!】 ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。 最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。 ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。Aは、一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。GZは一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
スーパーレッド ニューレジストンスーパーレッドニューレジストン(9件のレビュー)
319税込351
1枚ほか
当日出荷
厚みのある砥石に特殊製法で柔軟性を与える事によって、研削時の衝撃を吸収します。 騒音・振動・使用感が大幅に改善しました。 目詰まりの発生を最小限に抑え、耐久性を60%向上させました。 総研削量が約1.8倍に向上(メーカー実験値)。砥石の取り換え頻度が少なくなりました。
用途一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなどのバリ取り、ビード取り、面取り、開先取り、表面研削ハードな研削作業。粒度#36厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなど
グリーンゼット ニューレジストングリーンゼットニューレジストン(5件のレビュー)
999税込1,099
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
【豪快な切れ味、トータルコストNO1!】 重研削用です。 優れた耐久性と安定した高研削能力です。 優れたコストパフォーマンスです。
用途あらゆる業種の重研削作業のビード取り・バリ取り、表面研削。厚さ(mm)6
シータミニ ニューレジストンシータミニニューレジストン
3,798税込4,178
1箱(10枚)
当日出荷
超薄型タイプで、カットスピードが速くなり、作業効率が大幅にアップします。 超薄型のため切り口に焼けがなく、バリも少なくなります。 狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材NX穴径(Φmm)9.53硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])72
スーパーソフト ニューレジストンスーパーソフトニューレジストン(8件のレビュー)
259税込285
1枚ほか
当日出荷
すべてのタッチを超えた!使用面模様長持ちで耐久性アップ! 目詰まりを抑えて、高い研削力が長時間持続します。 柔軟性があり、高使用感を実現しました。 一般鋼・ステンレス鋼両方ともにご使用いただけます。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業。外径(Φmm)100厚さ(mm)3穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼、ステンレス鋼など
アルミ13 ニューレジストンアルミ13ニューレジストン(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(25枚)
当日出荷
【アルミの研削作業にこの1枚】 パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。 砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。 アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適。
用途アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。 配管用炭素鋼鋼管(白管)・亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし。厚さ(mm)6粒度36
ファインタッチ ニューレジストンファインタッチニューレジストン(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(20枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
ニューエース ニューレジストンニューエースニューレジストン(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(25枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
研削用 高性能レジノイドオフセット型研削砥石。
用途一般鋼のバリ・ビード取り。
スーパーグリーンμ ニューレジストンスーパーグリーンμニューレジストン(4件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1箱(25枚)
当日出荷から6日以内出荷
ソフトな使用感なのに抜群の切れ味。 変形磨耗が少ないため、安全に作業が出来ます。 専用パッドが一枚一枚に付いている安全設計で、芯ずれが起きません。 平面、曲面研磨作業にあった柔軟性ですので、綺麗な仕上がりが出来ます。
用途平面、曲面研磨、溶接面、板金後の仕上げ、スポット溶接後の仕上げ、塗装下地の研磨、ステンレスの研磨厚さ(mm)2シリーズスーパーグリーン
フリーサンド ニューレジストンフリーサンドニューレジストン(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(20枚)
当日出荷
重ねて使う全く新しいタイプの新発想ディスク ユーザー自身が砥石を2~5枚重ね、柔軟性と研磨力を自由に調整可能。(特許出願中) 目詰まり・溶着の心配がなく、焼けや歪みが生じません。 柔軟性と強度に優れた新型パット(特許出願中)により、砥石キズを残さず、曲面作業もスムーズ。 鋼材の種類を選ばず、さらにプラスチック・木工製品まで幅広く適応。 ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術」(特許出願中)を利用した”クロスインパット”により、フリーサンド独特の柔軟性を邪魔することなく、安全に使用することができます。
用途ステンレスパイプ加工、ステンレス厨房機器製造、ボンデ鋼板ボックス製造などの研磨、仕上げ作業。
アルファカット ニューレジストンアルファカットニューレジストン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10枚)
当日出荷
従来強力タイプの切断砥石と比較して約2倍のカットスピードで作業効率が大幅にアップします。 切断時の感触がよく、作業者に疲労感を与えません。 一般鋼もステンレス鋼もこの一枚でOK。特にステンレス薄板には驚くべきコストパフォーマンスを発揮します。
用途金属全般。小径丸棒、小径パイプ、小型形鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業等。仕様両面補強粒度40厚さ(mm)1.6砥材NX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13100硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)105主要切断材料金属全般(一般鋼・ステンレス鋼など)研削材NX
すぐP(仕上げ用研磨ディスク) ニューレジストンすぐP(仕上げ用研磨ディスク)ニューレジストン(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
【コストを抑えつつ高品質を実現】 ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。 最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付できるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。 研磨焼けを徹底排除し、精度の高い仕上げ作業が可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの精度の高い平面・曲面。研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10
グリーンカップ ニューレジストングリーンカップニューレジストン(2件のレビュー)
439税込483
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
【黒皮キラー】 難削作業とされているH鋼・ボンド鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石。 カップ型(意匠出願中)の湾曲形状とグリーンの特殊フィラー(充填材)との相乗効果により昨今の労働環境を加味して老若男女どなたにも楽に作業が出来、しかも作業時間は従来の砥石に比べ大幅に短縮された経済性の高い砥石。
用途黒皮取り、ステンレスの粗取り・白皮取り、アルミ研削、ロボットの先端工具。厚さ(mm)6
ニュータッチ(AC砥材) ニューレジストンニュータッチ(AC砥材)ニューレジストン(1件のレビュー)
72税込79特価
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。 使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。
用途一般鋼の研磨・仕上
クロスinホイル(Aタイプ) ニューレジストンクロスinホイル(Aタイプ)ニューレジストン(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(5枚)
当日出荷から62日以内出荷
ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術を利用した”クロスイン基盤”が振動やゴトツキを吸収します。 ネジ付で簡単に装脱着出来るワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
用途一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)
スーパーグリーンK16 ニューレジストンスーパーグリーンK16ニューレジストン
449税込494
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
【コンクリート研削の決定版!】 優れた研削力を有し、最後まで変わらない切れ味です。 ニューレジストン独自のスーパーグリーン形状により、パットが不要です。
用途コンクリート・石材のバリ取り、粗研削粒度16
カッティングホイルオフセット型 ニューレジストンカッティングホイルオフセット型ニューレジストン(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
締付けてナットが砥石にスッポリ入ります。 鋲や小径ボルトの切断が根元から出来ます。 隅部の直角切りが出来ます。 金属全般の小径棒・小径パイプ・薄板鋼板・波トタン・軽量鉄骨・小形鋼等の切断。
粒度30硬度S
Sホイル ニューレジストンSホイルニューレジストン(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
特殊構造の基盤によりソフトな感触で研磨できます。汎用ペーパー多羽根ホイルと違い、フランジ部を深くしているため、締付ナットが邪魔になりません。15穴用の青色ブッシュを外せば、16穴用のグラインダにもご使用頂けます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
Zエース ニューレジストンZエースニューレジストン(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
アルミナジルコニア砥粒を配合し、一般鋼材はもとより、ステンレス鋼や鋳物に対しても優れた研削性能を発揮する高性能砥石です。
用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ・ビード取り、橋梁、鉄骨関係ビード・バリ取り、鋳物バリ取り・平面研削厚さ(mm)6
グッドホイル ニューレジストングッドホイルニューレジストン
7,998税込8,798
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
基盤に高強度、耐熱性に優れた樹脂を使用している為、安全に研削・研磨ができます。15孔用のオレンジ色のブッシュを外せば、16孔用グラインダにもご使用頂けます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード研削、平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
ミニサンドホイル ニューレジストンミニサンドホイルニューレジストン
6,998税込7,698
1箱(25枚)
当日出荷
網目状ディスクのため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目づまりを起こしません。ソフトに研削、研磨ができます。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の皮膜剥離、クリーニング、キズ修正などの作業。穴径(Φmm)9.53適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ・プラスチック
カッティングホイルβ ニューレジストンカッティングホイルβニューレジストン
3,398税込3,738
1箱(10枚)
当日出荷
ステンレス鋼などの難切断材も容易に切断できます。 ストレート型形状。
用途金属全般の小径丸棒・小径パイプ・小型形鋼・薄鋼板・波トタン等の切断。厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15種別切断砥石
ニュータッチ ニューレジストンニュータッチニューレジストン
4,998税込5,498
1箱(20枚)
当日出荷から4日以内出荷
柔軟性を追求したフレキシブル砥石で、ソフトなアタリで研磨作業ができます。鋼材との接触面積が広く、平面研磨に最適です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業外径(Φmm)100
ニュータッチ(WA砥材) ニューレジストンニュータッチ(WA砥材)ニューレジストン(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(20枚)
当日出荷
研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。 使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業砥材WA(ステンレス鋼用)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
オフセット砥石”グリーンカップ” ニューレジストンオフセット砥石”グリーンカップ”ニューレジストン
19,980税込21,978
1箱(25枚)
当日出荷
【黒皮キラー】。黒皮取り専用です。黒皮取りに驚異的な性能を発揮します。難しい作業とされているH鋼・ボンデン鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石です。
用途黒皮取り、ステンレス鋼の粗取り・白皮取り、アルミ研削、ロボットの先端工具。粒度(#)24厚さ(mm)6穴径(Φmm)22最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
FCディスク ニューレジストンFCディスクニューレジストン(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削り過ぎず、綺麗に仕上げができます。ニューレジストン独自の柔軟性のある専用パット付。固定パットとは異なり、平面から曲面全ての研磨作業が可能です。通気性があるので目詰まりせず、研磨焼けが生じません。オレンジ色のブッシュを外せば、16孔用グラインダにもご使用頂けます。
用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の表面研磨、クリーニング、キズ修正などの作業外径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属、FRPなどのプラスチック
スーパーブラック ニューレジストンスーパーブラックニューレジストン
9,698税込10,668
1箱(25枚)
当日出荷
【ハードな研削作業に頼れる漆黒の1枚!】 抜群の耐久性で砥石1枚あたりの作業量が大幅にアップ! 汎用オフセット砥石と比較し、約3倍の総研削量! 適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、重研削でも長時間らくらく作業ができる、人に優しい砥石です。
用途一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取り、面取り、開先取りなどハードな研削作業粒度#36厚さ(mm)5穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
ニューレジカット ニューレジストンニューレジカットニューレジストン
1,898税込2,088
1箱(10枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
クロスインホイル ニューレジストンクロスインホイルニューレジストン(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(5枚)
当日出荷
クロスイン基板を採用し、振動ゴトツキを吸収します。新ペーパーを採用し、性能がアップしました。青色のブッシュを外せば、15孔用から16孔用の変更が容易です。クロスinホイルワンタッチ式の姉妹品です。電気グラインダ、エアグラインダどちらでも使える共用タイプです。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード取り。バリ取り、表面研磨作業。A:一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。BZ:一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)。トラスコ品番815-9865粒度80(#)砥材BZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(Φmm)100羽根枚数64適合材一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72羽根の長さ(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応
ペーパーホイル ニューレジストンペーパーホイルニューレジストン
16,980税込18,678
1箱(10枚)
当日出荷から30日以内出荷
特殊な構造で弾性に優れているので、作業性が上がります。ラインナップが豊富な為、幅広い用途に対応できます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
ワンタッチPソフト ニューレジストンワンタッチPソフトニューレジストン
5,598税込6,158
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
【曲面研磨に適したペーパー多羽根ホイル、便利なワンタッチ式】 鋼材との接触面積が広く、平面研磨に適しています。 窪みや丸みのある曲面研磨に最適です。 ソフトなアタリで研磨焼けが生じません。 ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式です。 NRSPソフトの姉妹品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、表面研磨を含む研磨作業ねじピッチ1.5
クロスinホイル(BZタイプ) ニューレジストンクロスinホイル(BZタイプ)ニューレジストン(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術を利用した”クロスイン基盤”が振動やゴトツキを吸収します。 ジルコニアペーパー、”BZペーパー”をメーカー共同開発 従来のジルコニアを使用したペーパー多羽根ホイルより高いパフォーマンスを発揮します。 ネジ付で簡単に装脱着出来るワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
用途一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)外径(Φmm)100ねじ径(mm)M10(P1.5)羽根の長さ(mm)23砥粒BZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
研磨用フレキシブル砥石 ファインタッチ 100×2×16 一般鋼用 ニューレジストン研磨用フレキシブル砥石 ファインタッチ 100×2×16 一般鋼用ニューレジストン
4,798税込5,278
1箱(20枚)
当日出荷
研磨用汎用品です。スーパーグリーンに比べよりソフトなタッチです。角面など過酷な個所の研磨作業に最適(一般材用)です。
用途平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。仕様最高使用回転数(rpm):13750付属品専用パット×1枚厚さ(mm)2砥材AC外径(mm)100穴径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
クロスインホイル ニューレジストンクロスインホイルニューレジストン
2,498税込2,748
1箱(5枚)
当日出荷
クロスイン基板を採用し、振動ゴトツキを吸収します。新ペーパーを採用し、性能がアップしました。青色のブッシュを外せば、15孔用から16孔用の変更が容易です。クロスinホイルワンタッチ式の姉妹品です。電気グラインダ、エアグラインダどちらでも使える共用タイプです。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード取り。バリ取り、表面研磨作業。A:一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。BZ:一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)。トラスコ品番852-4935粒度(#)240砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応