カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • POWER INTEGRATIONS
  • ニッサン(13)
  • SMC(12)
  • KATO-DENKI(加藤電機)(9)
  • アズワン(7)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • 日本エレパーツ(6)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • エスコ(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 制研化学工業(1)
  • VERTEX(バーテックス)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 日立産機システム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-725」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Power Integrations AC/DCコンバータ, 7A, 5 V dc出力, 11-Pin eDIP-12 POWER INTEGRATIONS

    Power Integrations AC/DCコンバータ, 7A, 5 V dc出力, 11-Pin eDIP-12

    POWER INTEGRATIONS
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Power Integrations AC/DCコンバータ, 7A, 5 V dc出力, 6-Pin eSIP-7C POWER INTEGRATIONS

    Power Integrations AC/DCコンバータ, 7A, 5 V dc出力, 6-Pin eSIP-7C

    POWER INTEGRATIONS
    799税込879
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Power Integrations AC/DCコンバータ POWER INTEGRATIONS

    Power Integrations AC/DCコンバータ

    POWER INTEGRATIONS
    729税込802
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • Power Integrations AC/DCコンバータ, 5 V dc出力, 7-Pin DIP POWER INTEGRATIONS

    Power Integrations AC/DCコンバータ, 5 V dc出力, 7-Pin DIP

    POWER INTEGRATIONS
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入力電圧 Max: 265 ac●出力電圧 Max: V dc●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 7●出力電流 Max: 1.2A●パッケージタイプ: DIP●入力電圧範囲: 85 265 ac●限界電流: 225mA●入力電圧 Min: 85 ac●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 9.83mm●幅: 6.6mm●高さ: 3.68mm●動作温度 Min: -40℃●出力電流範囲: 最大1.2 A●LinkSwitch-CVシリーズオフラインAC-DCコンバータ. Power IntegrationsのLinkSwitch-CVファミリの、一次側定電圧(CV)制御の正確な高効率オフラインスイッチングAC-DCコンバータです。 LinkSwitch-CVシリーズは、低電力CVコンバータの設計を大幅に単純化し、オプトカプラと二次CV制御回路が共に不要になるにもかかわらず、優れた出力電圧調整性能を発揮します。 これらの高集積デバイスは、オン オフ制御ステートマシン、自己バイアス、周波数ジッタリング、サイクル単位の電流制限、ヒステリシスサーマルシャットダウン回路を備えた725 VパワーMOSFETを搭載しています。. オプトカプラ及びすべての二次CV制御回路を省略 ICは自己バイアス バイアス巻線不要 外部部品の温度変動の補償 設計の柔軟性を高める連続 不連続モード動作 EMIフィルタコストを大幅に軽減する周波数ジッタリング 出力短絡及びすべての制御ループ障害(切断部品及び短絡部品)に供給される電力を>95 %軽減する自動再起動保護 自動回復機能付きヒステリシスサーマルシャットダウン ドレインとその他すべてのピンの間のHVクリーページ要件に適合 一次又は二次電流検知抵抗器なし 無負荷時消費電力: ;200 mW 230 ac及び ;70 mW (オプションの外部バイアス適用時) 追加部品なしであらゆるグローバルエネルギー効率規制に簡単に適合 オン オフコントロールにより非常に軽い負荷まで効率を常時削減 義務付けられているEISA及びENERGY STAR 2.0規制に最適RoHS指令(10物質対応)対応