絞り込み
ブランド
- RECOM
- モノタロウ(5,937)
- MAZDA(マツダ)(215,795)
- エスコ(67,440)
- 大阪魂(19,475)
- TRUSCO(13,069)
- アズワン(8,291)
- EBM(江部松商事)(7,366)
- エレコム(4,975)
- Panasonic(パナソニック)(4,955)
- RS PRO(4,738)
- SK11(3,884)
- TKG(3,786)
- パール金属(3,651)
- SMC(3,596)
- ホンダ(3,520)
- アイリスオーヤマ(3,347)
- サンワサプライ(3,296)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,251)
- 未来工業(3,246)
- サンコー(三甲)(2,909)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RECOM
RECOMのページです。RECOMは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, RI-2405S
RECOM¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷仕様分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRI定格電力(W)2出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)400入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.15絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom 定電流 LEDドライバ, 1A, 31W
RECOM¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様●出力電圧: 3 → 31V dc●最大出力パワー: 31W●出力電流: 1A●調光: あり●入力電圧: 6 → 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 1 → 10 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 1000mA●シリーズ: RCD-24V dc●構成: 密閉型●一次タイプ: DC-DCRoHS指令(10物質対応)対応
Recom 定電流 LEDドライバ, 1.2A
RECOM¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷仕様●出力電圧: 3 → 31V●出力電流: 1.2A●調光: あり●入力電圧: 6 → 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 1 → 10 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 1200mA●シリーズ: RCD-24V dc●構成: 密閉型●一次タイプ: DC-DCRoHS指令(10物質対応)対応
Recom 定電流 LEDドライバ, 700mA, 39.2W
RECOM¥3,898税込¥4,2881個当日出荷仕様●出力電圧: 2 → 56V dc●最大出力パワー: 39.2W●出力電流: 700mA●調光: あり●入力電圧: 9→ 60 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 5 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 700mA●出力数: 1V dc●構成: 密閉型●一次タイプ: DC-DCRoHS指令(10物質対応)対応
Recom スイッチングレギュレータ,定格:3.3W
RECOM¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷仕様EN55022 、 EN55024 、 EN60601-1-2 、 EN60950-1. 動作温度が 60 を超える場合はディレーティングが発生します。 MTBF は MIL-HDBK 217F による値です。. R78xx 1.0 シリーズ. 非絶縁 医療安全認定: EN60601-1-2 ヒートシンク不要 LM78xx と互換性のあるピンアウト リニアレギュレータ 高効率 低リプル、低ノイズ 超低プロファイル 幅広い入力範囲: 4.75 → 18 V 短絡保護、サーマルシャットダウン SIP3パッケー奥行(mm)10.2シリーズR-78-1.0定格電力(W)3.3出力電圧(V)3.3dc入力電圧(V)4.75→18dc出力電流(A)1効率0.84RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ30mV Pk-PkパッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ラインレギュレーション±0.4%出力数1
Recom スイッチングレギュレータ,定格:2.5W
RECOM¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷仕様R78xx-0.5シリーズスイッチングレギュレータ. Recom R-78xx シリーズは、高効率で非絶縁スイッチングレギュレータです。大量生産で高品質の製品を低コストで提供します。低プロファイル設計により、配電システム、コントローラやセンサ、ロボット、医療、通信など、さまざまな用途に使用できます。 入力範囲は高電圧に対応し、エネルギーの浪費がほとんどないため、ヒートシンクは不要です。入力範囲が広く、短絡保護機能を備えており、効率的に作業するのに外部コンポーネントは不要です。. 特長. 低コスト、高品質奥行(mm)10.2シリーズR-78-0.5定格電力(W)2.5出力電圧(V)3.3dc入力電圧(V)4.75→32dc出力電流(mA)500効率0.91RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ20mV Pk-PkパッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ラインレギュレーション±0.4%出力数1
Recom スイッチングレギュレータ,定格:2.5W
RECOM¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷奥行(mm)10.2シリーズR-78-0.5定格電力(W)2.5出力電圧(V)12dc入力電圧(V)15→32dc出力電流(mA)500効率0.97RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ25mV Pk-PkパッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ラインレギュレーション±0.2%出力数1
スイッチング電源 ±15V dc ±670mA 20W
RECOM¥2,898税込¥3,1881個当日出荷仕様-長さ(mm)52.5幅(mm)27.4質量(g)60取付方式PCBマウント奥行(mm)23シリーズRAC20-K定格電力(W)20最高温度(℃)85出力電圧(V)±15(DC)出力電流(mA)±670入力電流(mA)-効率84%アズワン品番65-7210-35最低温度(℃)-40出力電圧調整範囲(%)-入力電圧レンジ(V)85~264(AC)静電容量(μF)±1000出力数2MTBF平均故障間隔(h)>1196×103(25℃)