カテゴリ

  • 制御機器(27)
    • スイッチング電源(23)
絞り込み
定格出力電圧(V)
  • DC3.3(2)
  • DC5(3)
  • DC5.1(1)
  • DC6(1)
  • DC9(1)
  • DC12(2)
  • DC15(1)
  • DC20(1)
  • DC24(5)
  • DC87(1)
  • DC103(1)
  • DC-3(1)
  • DC-5(1)
  • DC-12(1)
  • DC-15(1)
  • DC-24(1)
ブランド
  • RECOM
  • モノタロウ(18)
  • コーセル(137)
  • TDKラムダ(89)
  • omron(オムロン)(504)
  • 共立電子産業(11)
  • SUS(エスユーエス)(17)
  • フエニックス・コンタクト(135)
  • セルスター(57)
  • マリンテック(175)
  • 相原電機(4)
  • MEAN WELL(60)
  • SMC(4,372)
  • TRACO POWER(584)
  • RS PRO(370)
  • 渡辺電機工業(342)
  • Panasonic(パナソニック)(229)
  • シュナイダーエレクトリック(229)
  • スリーピース(220)
  • azbil(旧:山武)(205)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(192)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電源 24v」の検索結果

特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Recom スイッチング電源 RECOMRecom スイッチング電源RECOM(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Recom AC/DCコンバータ RECOMRecom AC/DCコンバータRECOM
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOMRecom 絶縁DC-DCコンバータRECOM
649税込714特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Recom 定電流 LEDドライバ, 700mA, 24.5W RECOMRecom 定電流 LEDドライバ, 700mA, 24.5WRECOM
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Recom スイッチングレギュレータ RECOMRecom スイッチングレギュレータRECOM
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Recom 非絶縁型DC-DCコンバータ RECOMRecom 非絶縁型DC-DCコンバータRECOM
46,980税込51,678
1セット(15個)
7日以内出荷
Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, RD-2415D RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, RD-2415DRECOM
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RDシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 出力での電源共用 短絡保護 最大効率86 % UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP7パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRD定格電力(W)2出力電圧(V)±15 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)±66入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±10%絶縁電圧(kV)1 dc出力数2
Recom スイッチングレギュレータ RECOMRecom スイッチングレギュレータRECOM
109,800税込120,780
1セット(42個)
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, RD-2412D RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, RD-2412DRECOM
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RDシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 出力での電源共用 短絡保護 最大効率86 % UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP7パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRD定格電力(W)2最高温度(℃)+85出力電圧(V)±12 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)±84入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション±10%絶縁電圧(kV)1 dc出力数2
Recom スイッチング電源 5V dc 400mA 2W RAC02-05SE/277/W RECOMRecom スイッチング電源 5V dc 400mA 2W RAC02-05SE/277/WRECOM
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 5V dc●出力電流: 400mA●定格電力: 2W●出力数: 1●入力電圧: 120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac●実装タイプ: シャーシマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 33.7mm●幅: 22.2mm●奥行き: 17.75mm●効率: 70%●最低温度: -40℃●EN60335 EN55022クラスB IEC/EN/UL 60950. Recom 2 Wシングル出力、有線、密閉整流型AC-DCコンバータ - RAC02-SE/277/Wシリーズ. Recom超小型2 W有線RAC02-SE/277/W電源モジュールには出力電圧3.3512、及び24 Vのモデルが用意されており、入出力絶縁は3 kV ac/1分です。この小型電源は待機消費電力が最大35 mWに抑えられており、特に省エネ性の高いスリープモード及びスタンバイでの使用に適しています。 最も重要な特長は、広い動作温度範囲です。現在、このシリーズの電源モジュールは、温度が-40 ℃にまで低下する地域でも使用できます。 小型設計(高さ ;18 mm)により、ホームオートメーションなどの用途に応用可能なソリューションです。 このシリーズには入力フィルタが内蔵されており、EMI性能が強化され、EN55022クラスBに適合しています。また、この小型電源は、エラー状態が解決した後に自動リスタートする機能により、短絡に対しても保護されています。 コンバータはEN/UL60950-1認定で、3年の保証が付きます。. 広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 0 ℃近辺でも確実に動作 超小型 無負荷電力消費: 35 mW (最大) 最大効率76 % 絶縁出力: 3 kV ac/1分 SCP、OVP保護 幅広い汎用入力電圧: 85 → 305 V ac 最大消費電力40 mW (アイドル時) センサーやスタンバイ装置の給電に最適 障害解消後の自動リスタートによる短絡防止 ワイヤード接続RoHS指令(10物質対応)対応
Recom スイッチング電源 12V dc 167mA 2W RAC02-12SE/277/W RECOMRecom スイッチング電源 12V dc 167mA 2W RAC02-12SE/277/WRECOM
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 12V dc●出力電流: 167mA●定格電力: 2W●出力数: 1●入力電圧: 120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac●実装タイプ: シャーシマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 33.7mm●幅: 22.2mm●奥行き: 17.75mm●効率: 73%●最低温度: -40℃●EN60335 EN55022クラスB IEC/EN/UL 60950. Recom 2 Wシングル出力、有線、密閉整流型AC-DCコンバータ - RAC02-SE/277/Wシリーズ. Recom超小型2 W有線RAC02-SE/277/W電源モジュールには出力電圧3.3512、及び24 Vのモデルが用意されており、入出力絶縁は3 kV ac/1分です。この小型電源は待機消費電力が最大35 mWに抑えられており、特に省エネ性の高いスリープモード及びスタンバイでの使用に適しています。 最も重要な特長は、広い動作温度範囲です。現在、このシリーズの電源モジュールは、温度が-40 ℃にまで低下する地域でも使用できます。 小型設計(高さ ;18 mm)により、ホームオートメーションなどの用途に応用可能なソリューションです。 このシリーズには入力フィルタが内蔵されており、EMI性能が強化され、EN55022クラスBに適合しています。また、この小型電源は、エラー状態が解決した後に自動リスタートする機能により、短絡に対しても保護されています。 コンバータはEN/UL60950-1認定で、3年の保証が付きます。. 広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 0 ℃近辺でも確実に動作 超小型 無負荷電力消費: 35 mW (最大) 最大効率76 % 絶縁出力: 3 kV ac/1分 SCP、OVP保護 幅広い汎用入力電圧: 85 → 305 V ac 最大消費電力40 mW (アイドル時) センサーやスタンバイ装置の給電に最適 障害解消後の自動リスタートによる短絡防止 ワイヤード接続RoHS指令(10物質対応)対応
組み込みスイッチング電源 3.3V dc 1.51A 5W RECOM組み込みスイッチング電源 3.3V dc 1.51A 5WRECOM
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
RAC05-K/C14 は、電源フィルタと絶縁電源を 1 つのケースにまとめた、他の主電源フィルタよりも独自の特許取得済み設計です。標準的な IEC の「ケトルコネクタ」の取り付け穴に適合するので、設置にかかる時間はわずか数秒です。タッチ可能な出力スペード端子は、3.3 V、5 V、12 V、15 V、24 V dc 出力電圧の安全な超低電圧( SELV )で、短絡、過負荷、過電圧から保護されています。金属製ケースは確実に固定し、熱放散を高め、動作温度を -25 → +70 ℃ に高めていますRAC05-K/C14 は、Raspberry Pi (タッチスクリーン付き)、Arduino、BBC Micro :ビットなどのシングルボードコンピュータへの給電に最適です主電源フィルタ内蔵の絶縁電源 ラインフィルタケース内にパッケージされています 安全なタッチ式 DC 出力 取り付けが容易 世界標準 IEC 入力 ユニバーサル入力電圧: 85 → 264 V ac 独自の特許取得済みデザイン
仕様●出力電圧:3.3V dc●出力電流:1.51A●定格電力:5W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:67mm●幅:48mm●奥行き:23mm●重量:56g●効率:76 (Typ.)%●最高温度:+70℃●最低温度:-25℃●コード番号:190-7530アズワン品番65-7225-08
組み込みスイッチング電源 15V dc 333mA 5W RECOM組み込みスイッチング電源 15V dc 333mA 5WRECOM
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
RAC05-K/C14 は、電源フィルタと絶縁電源を 1 つのケースにまとめた、他の主電源フィルタよりも独自の特許取得済み設計です。標準的な IEC の「ケトルコネクタ」の取り付け穴に適合するので、設置にかかる時間はわずか数秒です。タッチ可能な出力スペード端子は、3.3 V、5 V、12 V、15 V、24 V dc 出力電圧の安全な超低電圧( SELV )で、短絡、過負荷、過電圧から保護されています。金属製ケースは確実に固定し、熱放散を高め、動作温度を -25 → +70 ℃ に高めていますRAC05-K/C14 は、Raspberry Pi (タッチスクリーン付き)、Arduino、BBC Micro :ビットなどのシングルボードコンピュータへの給電に最適です主電源フィルタ内蔵の絶縁電源 ラインフィルタケース内にパッケージされています 安全なタッチ式 DC 出力 取り付けが容易 世界標準 IEC 入力 ユニバーサル入力電圧: 85 → 264 V ac 独自の特許取得済みデザイン
仕様●出力電圧:15V dc●出力電流:333mA●定格電力:5W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:67mm●幅:48mm●奥行き:23mm●重量:56g●効率:81 (Typ.)%●最高温度:+70℃●最低温度:-25℃●コード番号:190-7533アズワン品番65-7225-11
Recom スイッチングレギュレータ,定格:8W RECOMRecom スイッチングレギュレータ,定格:8WRECOM
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧: 24V dc●出力電流: 300mA●入力電圧: 36 → 72V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP●定格電力: 8W●効率: 92%●リップルノイズ: 20mV Pk-Pk●最高温度: +85℃●シリーズ: R-78HB●ラインレギュレーション: ±1%●奥行き: 17.5mm●EN-55022、EN-55024、EN-60601-1-2、EN-60950-1. 71 ℃超の動作温度で出力のディレーティングがあります。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. R78HBxx-0.5シリーズ. 非絶縁 医療安全認定: EN-60601-1-2 最大96 %の高効率スイッチングレギュレータ ヒートシンク不要 非常に広い入力電圧範囲、最大72 V 低リプル、低ノイズ サーマルシャットダウン及び連続短絡保護 LM78xxリニアと互換性のあるピン 業界標準SIP-3パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
非絶縁型DC-DCコンバータ 0.8 → 30V dc Output 1A RECOM非絶縁型DC-DCコンバータ 0.8 → 30V dc Output 1ARECOM
919税込1,011
1個
7日以内出荷
Recom RPX-1.0 は、3 mm x 5 mm x 1.6 mm の熱特性を高めた QFN パッケージに収められたインダクタを搭載したバックコンバータです。入力範囲は 436 V dc で、5 V、12 V、又は 24 V の供給電圧を使用できます。出力電圧は、0.8 → 30 V dc の 2 つの抵抗器で設定できます。出力電流は最大 1 A で、連続的な短絡、出力過電流、又は過熱障害から完全に保護されます。シールド付きのバックレギュレータ電源モジュールを備えています インダクタ 36 V dc の入力電圧と 1 A の出力電流を備えています SCP、OCP、OTP、UVLO 保護 3.0 x 5.0 mm 低プロファイル QFN パッケージ 熱管理を向上させるフリップチップ技術 イネーブル、パワーグッド、ソフトスタート、同期機能を備えています
仕様●入力電圧範囲:4 → 36 V dc●入力電圧公称:4 → 36 V dc●出力電圧:0.8 → 30V dc●出力電流:1A●コード番号:211-7168アズワン品番65-7214-04
組み込みスイッチング電源 24V dc 210mA 5W RECOM組み込みスイッチング電源 24V dc 210mA 5WRECOM
3,898税込4,288
1個
当日出荷
RAC05-K/C14 は、電源フィルタと絶縁電源を 1 つのケースにまとめた、他の主電源フィルタよりも独自の特許取得済み設計です。標準的な IEC の「ケトルコネクタ」の取り付け穴に適合するので、設置にかかる時間はわずか数秒です。タッチ可能な出力スペード端子は、3.3 V、5 V、12 V、15 V、24 V dc 出力電圧の安全な超低電圧( SELV )で、短絡、過負荷、過
仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:210mA●定格電力:5W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:67mm●幅:48mm●奥行き:23mm●重量:56g●効率:84 (Typ.)%●最高温度:+70℃●最低温度:-25℃アズワン品番65-7225-13
スイッチング電源 24V dc 630mA 15W RECOMスイッチング電源 24V dc 630mA 15WRECOM
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:630mA●定格電力:15W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:490mm●幅:56mm●奥行き:40mm●重量:60g●効率:85%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-51
Recom スイッチング電源 24V dc 83mA 2W RAC02-24SE/277/W RECOMRecom スイッチング電源 24V dc 83mA 2W RAC02-24SE/277/WRECOM
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 24V dc●出力電流: 83mA●定格電力: 2W●出力数: 1●入力電圧: 120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac●実装タイプ: シャーシマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 33.7mm●幅: 22.2mm●奥行き: 17.75mm●シリーズ: RAC02-E/277/W%●最低温度: -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Recom スイッチング電源 24V dc 125mA 3W RAC03-24SE/277/W RECOMRecom スイッチング電源 24V dc 125mA 3W RAC03-24SE/277/WRECOM
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
仕様●出力電圧: 24V dc●出力電流: 125mA●定格電力: 3W●出力数: 1●入力電圧: 120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac●実装タイプ: シャーシマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 38.25mm●幅: 24.35mm●奥行き: 17.4mm●効率: 80%●最低温度: -40℃●EN60335 EN55022クラスB IEC/EN/UL 60950. Recom 3 Wシングル出力、有線、密閉整流型AC-DCコンバータ - RAC03-SE/277/Wシリーズ. Recom超小型3 W有線RAC02-SE/277/W電源モジュールには出力電圧3.3512、及び24 Vのモデルが用意されており、入出力絶縁は3 kV ac/1分です。この小型電源は待機消費電力が最大30 mWに抑えられており、特に省エネ性の高いスリープモード及びスタンバイでの使用に適しています。 最も重要な特長は、広い動作温度範囲です。現在、このシリーズの電源モジュールは、温度が-40 ℃にまで低下する地域でも使用できます。 小型設計(高さ ;18 mm)により、ホームオートメーションなどの用途に応用可能なソリューションです。 このシリーズには入力フィルタが内蔵されており、EMI性能が強化され、EN55022クラスBに適合しています。また、この小型電源は、エラー状態が解決した後に自動リスタートする機能により、短絡に対しても保護されています。 コンバータはEN/UL60950-1認定で、3年の保証が付きます。. 広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 0 ℃近辺でも確実に動作 超小型 無負荷電力消費: 35 mW (最大) 最大効率76 % 絶縁出力: 3 kV ac/1分 SCP、OVP保護 幅広い汎用入力電圧: 85 → 305 V ac 最大消費電力40 mW (アイドル時) センサーやスタンバイ装置の給電に最適 障害解消後の自動リスタートによる短絡防止 ワイヤード接続RoHS指令(10物質対応)対応
組み込みスイッチング電源 24V dc 125mA 3W RECOM組み込みスイッチング電源 24V dc 125mA 3WRECOM
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
コンパクトな 1in2 フットプリントの RAC03-K シリーズモジュールは、Watts 出力電力を -40 60 ℃、2 Watts 80 ℃ となっていますこのような高電力密度と小型フットプリントにもかかわらず、RAC03-K シリーズは、オートメーション、インダストリー 4.0、IoT、家庭、ホームオートメーションにおける世界規模の用途向けの完全なソリューションとなっています。入力電圧範囲が 85264 V ac で、市場で最も汎用的な電源モジュールです。最小の 3 ワットモジュール用の 12 インチ 2 のフットプリント スタンバイモードの最適化 無負荷時消費電力<: 150 mW 動作温度範囲: -40 → +80℃
仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:125mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:28.5mm●幅:23.5mm●奥行き:17.9mm●重量:20g●効率:77 (Typ.)%●最高温度:+80℃●最低温度:-40℃●コード番号:190-7743アズワン品番65-7224-72
組み込みスイッチング電源 24V dc 167mA 4W RECOM組み込みスイッチング電源 24V dc 167mA 4WRECOM
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RAC04-K/277 シリーズは、過酷な産業及び家庭環境で妥協のない 4 Watts の連続出力電力( 6 W ピーク)を提供します。これらのモジュールは、80 → 305 V ac の全入力範囲で -40 → 75 ℃ の全負荷出力電力を供給します。Peak Load 機能は最大 150 % で、アプリケーションの動的な電力需要に対応します。この完全密閉型 AC/DC モジュールシリーズは、オートメーション、産業 4.0、IoT、家庭、ホームオートメーションなど、世界中の用途で外部コンポーネントを必要
仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:167mA●定格電力:4W●出力数:1●入力電圧:80 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:36.7mm●幅:27.2mm●奥行き:17.4mm●重量:30g●効率:80 (Typ.)%●最高温度:+90℃●最低温度:-40℃●コード番号:190-7753アズワン品番65-7220-73
スイッチング電源 24V dc 840mA 20W RECOMスイッチング電源 24V dc 840mA 20WRECOM
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
RAC20-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85~264Vacに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40~+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシングル出力又はデュアル出力を備えています。広い入力範囲:85-264Vacスタンバイモードに最適化されたPSU(ENERロット6)負荷範囲全体で超高効率動作温度範囲:-40℃→+85℃無負荷時消費電力:40mW(標準)
仕様RAC20-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85~264 V acに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40~+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシングル出力又はデュアル出力を備えています。広い入力範囲: 85-264 V ac スタンバイモードに最適化されたPSU (ENERロット6) 負荷範囲全体で超高効率 動作温度範囲: -40℃ → +85℃ 無負荷時消費電力: 40 mW (標準)。長さ(mm)52.5幅(mm)27.4質量(g)60取付方式PCBマウント奥行(mm)23シリーズRAC20-K定格電力(W)20最高温度(℃)85出力電圧(V)24(DC)出力電流(mA)830入力電流(mA)-効率85%アズワン品番65-7210-48最低温度(℃)-40出力電圧調整範囲(%)-入力電圧レンジ(V)85~264(AC)静電容量(μF)1000出力数1MTBF平均故障間隔(h)>1196×103(25℃)
組み込みスイッチング電源 24V dc 125mA 3W 1セット 18個入 RECOM組み込みスイッチング電源 24V dc 125mA 3W 1セット 18個入RECOM
24,980税込27,478
1セット(18個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●出力電圧:24V dc●出力電流:125mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:28.5mm●幅:23.5mm●奥行き:17.9mm●重量:20g●効率:77 (Typ.)%●最高温度:+80℃●最低温度:-40℃●コード番号:190-7525アズワン品番65-7224-73
スイッチング電源 24V dc 840mA 20W 1セット 15個入 RECOMスイッチング電源 24V dc 840mA 20W 1セット 15個入RECOM
37,980税込41,778
1セット(15個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●出力電圧:24V dc●出力電流:840mA●定格電力:20W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:52.5mm●幅:27.4mm●奥行き:23mm●重量:60g●効率:85%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-47
組み込みスイッチング電源 24V dc 167mA 4W 1セット 12個入 RECOM組み込みスイッチング電源 24V dc 167mA 4W 1セット 12個入RECOM
22,980税込25,278
1セット(12個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(12個入り)●出力電圧:24V dc●出力電流:167mA●定格電力:4W●出力数:1●入力電圧:80 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:36.7mm●幅:27.2mm●奥行き:17.4mm●重量:30g●効率:80 (Typ.)%●最高温度:+90℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7224-95
スイッチング電源 24V dc 630mA 15W 1セット 15個入 RECOMスイッチング電源 24V dc 630mA 15W 1セット 15個入RECOM
36,980税込40,678
1セット(15個)
7日以内出荷
RAC15-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85~264 V acに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40~+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシ
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●出力電圧:24V dc●出力電流:630mA●定格電力:15W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:490mm●幅:56mm●奥行き:40mm●重量:60g●効率:85%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-39
Recom スイッチング電源 24V dc 125mA 3W RAC03-24SER/277 RECOMRecom スイッチング電源 24V dc 125mA 3W RAC03-24SER/277RECOM
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
仕様●出力電圧: 24V dc●出力電流: 125mA●定格電力: 3W●出力数: 1●入力電圧: 120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac●実装タイプ: シャーシマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 50.3mm●幅: 50.3mm●奥行き: 11mm●シリーズ: RAC03-SER/277%●最高温度: +85℃RoHS指令(10物質対応)対応