カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • RECOM
  • モノタロウ(1)
  • 三菱電機(25)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
  • KOITO(小糸製作所)(4)
  • 日野自動車(4)
  • 三菱ふそう(3)
  • WAS(3)
  • LINKMAN(2)
  • RG(レーシングギア)(2)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • セルスター(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • 555(スリーファイブ)(1)
  • ニッサン(1)
  • シグマ光機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v-21w」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:55 → 135V dc 21 → 27 V dc, 5W, R24-100B RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:55 → 135V dc 21 → 27 V dc, 5W, R24-100B

    RECOM
    129,800税込142,780
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり幅(mm)20.3シリーズR24定格電力(W)5出力電圧(V)55 → 135 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)50入力電圧範囲(V)21 → 27 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)3 dc出力数1
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:95 → 210V dc 21 → 27 V dc, 5W, R24-150B RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:95 → 210V dc 21 → 27 V dc, 5W, R24-150B

    RECOM
    139,800税込153,780
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり長さ(mm)31.8シリーズR24定格電力(W)5出力電圧(V)95 → 210 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)50入力電圧範囲(V)21 → 27 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)3 dc出力数1