カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RECOM
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(9)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 三菱電機(6)
  • Nicron(ニクロン)(4)
  • ELPA(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • STMicro(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • 富士電機(1)
  • IAI(アイエイアイ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3.6v ni cd」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチングレギュレータ 1セット 42個入 RECOMスイッチングレギュレータ 1セット 42個入RECOM
46,980税込51,678
1セット(42個)
7日以内出荷
R-78Sは、シングルセル電池での動作用に設計されたDC-DCブーストコンバータです。入力電圧範囲は0.65 V-3.3 Vで、アルカリ、NiCd、NiMH、亜鉛炭素、リチウムなどの化学電池を使用して、安定な1.8 V、3.3 V又は3.6 V出力をマイクロプロセッサ、WLAN / Bluetoothモジュール、IoTシステムに給電できます。超高効率かつ低待機電力で、蓄えられたエネルギーを最
仕様●入数:1チューブ(42個入り)●入力電圧:0.65 → 1.3V dc●出力電圧:1.8V dc●出力数:1●出力電流:100mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+100℃●効率:93%●MTBF平均故障間隔:6963 x 10^3 h, 89365 x 10^3 h●ロードレギュレーション:±1%●ラインレギュレーション:±0.3%●リップルノイズ:100mV Pk-Pk●最大入力電流:7μAアズワン品番65-7215-30
3.6v ni cd特集