カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- RECOM
- 三ツ星ベルト(14)
- バンドー化学(7)
- PITWORK(日産)(5)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- PGA(3)
- アイリスオーヤマ(6)
- エスコ(3)
- クツワ(9)
- ナベヤ(6)
- ホンダ(6)
- ホームテイスト(24)
- マルアイ(3)
- メディアカバーマーケット(7)
- ワゴジャパン(10)
- 鹿島化学金属(UKB)(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「7pk」の検索結果
特価

スイッチングレギュレータ 1セット 42個入
RECOM¥48,980税込¥53,8781セット(42個)7日以内出荷R-78Sは、シングルセル電池での動作用に設計されたDC-DCブーストコンバータです。入力電圧範囲は0.65 V-3.3 Vで、アルカリ、NiCd、NiMH、亜鉛炭素、リチウムなどの化学電池を使用して、安定な1.8 V、3.3 V又は3.6 V出力をマイクロプロセッサ、WLAN / Bluetoothモジュール、IoTシステムに給電できます。超高効率かつ低待機電力で、蓄えられたエネルギーを最仕様●入数:1チューブ(42個入り)●入力電圧:0.65 → 1.3V dc●出力電圧:1.8V dc●出力数:1●出力電流:100mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+100℃●効率:93%●MTBF平均故障間隔:6963 x 10^3 h, 89365 x 10^3 h●ロードレギュレーション:±1%●ラインレギュレーション:±0.3%●リップルノイズ:100mV Pk-Pk●最大入力電流:7μAアズワン品番65-7215-30