カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • RECOM
  • モノタロウ(4)
  • アズワン(14)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • マザーツール(11)
  • ELPA(5)
  • 三菱電機(5)
  • エスコ(4)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
  • HIOKI(日置電機)(3)
  • リオン(3)
  • オーバル(3)
  • TENKOU(3)
  • 東芝(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • カイセ(2)
  • LONG(2)
  • マリンテック(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7v電池」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーモジュール RECOMバッテリーモジュールRECOM
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様●R-78S3.3-0.1-EVM-1評価モジュールは、1本の単3形乾電池又は外部電源から3.3 Vを生成します。外部入力源を使用することで、0.65 V → 3.15 Vの範囲のあらゆる電圧源(他のタイプの電池、エネルギーハーベスタなど)を使用できます。評価モジュールには、単3形乾電池ホルダ、電源スイッチ、R-78S3.3-0.1ブーストコンバータ、及びマイクロUSBコネクタが含まれています。さまざまなテスト測定を行うためにジャンパヘッダが付属しています。イネーブルピンはR-78Sをスリープモードにし、電池からはわずか7 uAしか引き出さないようにします。単3形乾電池1本又は外部電源(ブーストコンバータ)から3.3 V 効率93 %、>80 % @ 10 %負荷 入力電圧範囲最小0.65 V 入力及び出力電力測定機能 Micro-USB Type B又は0.100インチ(2.54 mm)ピン出力●コード番号:184-6571アズワン品番65-7216-31
バッテリーモジュール RECOMバッテリーモジュールRECOM
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様●R-REF02-78Sは、1本の単3形乾電池から3.3 Vを生成し、あらゆる用途で直接使用できます。このリファレンスデザインには、単3形乾電池ホルダとR-78S3.3-0.1ブーストコンバータが含まれています。2つのジャンパヘッダJ1及びJ2により、R-78Sコンバータの出力電圧及びCTRLピンへの接続が保証されます。ジャンパのヘッダピンは、複数のかん合コネクタが使用できる標準0.100インチ(2.54 mm)ピッチです。2つの3.5 mmマウント用穴があり、スナップイン又はねじでの取り付けが可能です。イネーブルピンはR-78Sをスリープモードにし、電池からはわずか7 uAしか引き出さないようにします。単3形乾電池1本(ブーストコンバータ)から3.3 V 効率93 %、>80 % @ 10 %負荷 入力電圧範囲最小0.65 V 0.100インチ(2.54 mm)ピン出力 3.5 mm取り付け穴アズワン品番65-7216-35
6v電池特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 6v電池