カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- RECOM
- モノタロウ(1)
- バンドー化学(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- 三ツ星ベルト(6)
- ATEN(6)
- SPARKFUN(3)
- タンガロイ(1)
- マキタ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- WOLFSPEED(1)
- StarTech.com(1)
- Hirschmann Test & Measurement(1)
- GATOR Case(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「a-31 red」の検索結果

Recom 定電流 LEDドライバ, 1A, 31W
RECOM¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様●出力電圧: 3 → 31V dc●最大出力パワー: 31W●出力電流: 1A●調光: あり●入力電圧: 6 → 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 1 → 10 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 1000mA●シリーズ: RCD-24V dc●構成: 密閉型●一次タイプ: DC-DCRoHS指令(10物質対応)対応
Recom 定電流 LEDドライバ, 1.2A
RECOM¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷仕様●出力電圧: 3 → 31V●出力電流: 1.2A●調光: あり●入力電圧: 6 → 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 1 → 10 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 1200mA●シリーズ: RCD-24V dc●構成: 密閉型●一次タイプ: DC-DCRoHS指令(10物質対応)対応
Recom 定電流 LEDドライバ, 1.2A, 37.2W
RECOM¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様●出力電圧: 3 → 31V dc●最大出力パワー: 37.2W●出力電流: 1.2A●調光: あり●入力電圧: 6→ 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 4.35 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●出力: 31Vdc@1.2A●定格電流: 0 → 1200mA●シリーズ: RCD-24V dc●構成: 密閉型●電力消失: 800mWRoHS指令(10物質対応)対応