カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- RECOM
- NORCOMP(21)
- RS PRO(17)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- タカチ電機工業(6)
- BULGIN(5)
- フエニックス・コンタクト(3)
- MAC8(マックエイト)(2)
- AMPHENOL(2)
- HOBUT(2)
- Sifam Tinsley(2)
- onsemi(2)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- 光(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- MARQUARDT(1)
- LINKMAN(1)
- Hirschmann Test & Measurement(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「a000-5ul」の検索結果

絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc 5W
RECOM¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷EN60950-1、UL60950-1、EN60601-1。動作温度はディレーティングなしの温度です。Recom 5 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC5-H4/Aシリーズ。5W DIP24パッケージ 2:1のワイドレンジ入力 調整型出力 4 kVdc絶縁 0.2 %ラインレギュレーション 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 85 % (typ)の効率仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:18 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:4kV dc●定格電力:5W●出力電流:±210mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●医療規格認定:あり●パッケージ:DIP●最低温度:-25℃●最高温度:+75℃アズワン品番65-7225-85
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 5W, REC5-1205SRW/H4/A
RECOM¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様●EN60950-1、UL60950-1、EN60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 5 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC5-H4/Aシリーズ. 5W DIP24パッケージ 2:1のワイドレンジ入力 調整型出力 4 kVdc絶縁 0.2 %ラインレギュレーション 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 85 % (typ)の効率●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズREC5定格電力(W)5出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(A)1入力電圧範囲(V)9 → 18 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-25ロードレギュレーション±0.6%絶縁電圧(kV)4 dc出力数1