カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RECOM
- MAZDA(マツダ)(20)
- 日本アキュライド(6)
- SMC(4)
- TDKラムダ(4)
- YKK(2)
- PROST's(2)
- H&H(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- チップソージャパン(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
- 理研製鋼(1)
- マサル工業(1)
- TKG(1)
- 修理(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「c-3051」の検索結果

Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.25 → 5.75 V dc, 3W, REC3-0515DR/H1
RECOM¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様●EN-60950-1、UL-60950-1. UL認定. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 3 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC3-H1シリーズ. 調整型出力 絶縁耐圧1 kVdc 連続短絡保護 全負荷時で最大65 %の効率 DIP24パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズREC3定格電力(W)3出力電圧(V)±15 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)±100入力電圧範囲(V)4.25 → 5.75 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(V)500 ac出力数2