カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RECOM
- WUSTHOF(ヴォストフ)(2)
- マール社(1)
- モトユキ(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- イワツキ(1)
- フィフティ・ヴィジョナリー(1)
「cm10012」の検索結果
特価

組み込みスイッチング電源 12V dc 8.34A 100W
RECOM¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷EN-55011、EN-55022、ES-60601、IEC/EN-60601。CE、FC、cULus、UL、2MOPP。100 Wスイッチモード医療用密閉電源 - RACM100シリーズ。Recom RACM100シリーズは、2 x MOPP安全認定を取得した医療用電源です。 これらの密閉型AC-DCコンバータは、3 x 2インチの小型パッケージに収納されており、スペースが問題となる用途に最適です。 RACM100密閉型電源は、85仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:8.34A●定格電力:100W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:91.4mm●幅:62mm●奥行き:39.2mm●重量:210g●医療規格認定:あり●最低温度:-25℃アズワン品番65-7211-90