カテゴリ

  • 制御機器(39)
絞り込み
ブランド
  • RECOM
  • SMC(293)
  • Murata Power Solutions(53)
  • KEMET(22)
  • フエニックス・コンタクト(21)
  • エスコ(20)
  • MAC8(マックエイト)(15)
  • RS PRO(13)
  • TRACO POWER(11)
  • LEM(11)
  • BULGIN(9)
  • PRECI-DIP(9)
  • VISHAY(9)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • JST(日本圧着端子製造)(7)
  • FIBOX(6)
  • EPCOS(5)
  • HOBUT(5)
  • ワゴジャパン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-94」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOMRecom 絶縁DC-DCコンバータRECOM
999税込1,099特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
Recom スイッチング電源 RECOMRecom スイッチング電源RECOM(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, RKZ-0505S RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, RKZ-0505SRECOM
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1、EN-60601-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RKZシリーズ. Recom RKZシリーズの2 W DC/DCコンバータは、EN60950-1及び医療規格EN60601-1に適合しています。 このため、このDC/DCコンバータは、IGBTドライバ回路のようなハイエンドの産業用途及び標準的な医療用途に適しています。 RKZ絶縁コンバータは、RK及びRH DC/DCコンバータシリーズとピン互換が保たれているため、絶縁出力を1 Wから2 Wに簡単にアップグレードすることができます。. 高絶縁2 Wコンバータ 医療用途として認定 3 kV dc及び4 kV dcの絶縁オプション UL 94V-0パッケージ素材 効率84 % IGBT用途に最適 SIP7パッケージ 3年保証●分離式:あり長さ(mm)19.65シリーズRKZ定格電力(W)2出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)400入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±15%絶縁電圧(kV)3 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RK-1212S RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RK-1212SRECOM
31,980税込35,178
1セット(25個)
5日以内出荷
仕様●EN60950-1、EN60601-01. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RKシリーズ. 絶縁耐圧3 kVdc 業界標準のピン配列 UL94V-0パッケージ素材 78 %の効率 SIP7パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRK定格電力(W)1出力電圧(V)12 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)84入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)3 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, ROM-0505S RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, ROM-0505SRECOM
49,980税込54,978
1セット(42個)
5日以内出荷
仕様●EN60950-1、EN60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROMシリーズ. 超小型SIP4パッケージ 絶縁耐圧3 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準のピン配列 全負荷時で最大80 %の効率●分離式:あり長さ(mm)11.5シリーズROM定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±15%絶縁電圧(kV)3 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, ROM-1212S RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, ROM-1212SRECOM
49,980税込54,978
1セット(42個)
5日以内出荷
仕様●EN60950-1、EN60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROMシリーズ. 超小型SIP4パッケージ 絶縁耐圧3 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準のピン配列 全負荷時で最大80 %の効率●分離式:あり奥行(mm)7.7シリーズROM定格電力(W)1出力電圧(V)12 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)83入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±10%絶縁電圧(kV)3 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RE-1212S RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RE-1212SRECOM
999税込1,099
1個
5日以内出荷
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRE定格電力(W)1最高温度(℃)+85出力電圧(V)12 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)84入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション0.1絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RE-053.3S RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RE-053.3SRECOM
25,980税込28,578
1セット(25個)
5日以内出荷
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRE定格電力(W)1出力電圧(V)3.3 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)300入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, RE-2405S RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, RE-2405SRECOM
27,980税込30,778
1セット(25個)
5日以内出荷
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり幅(mm)6シリーズRE定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.15絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RB-0515D RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RB-0515DRECOM
27,980税込30,778
1セット(25個)
5日以内出荷
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり長さ(mm)19.6シリーズRB定格電力(W)1出力電圧(V)±15 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)±33入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.1絶縁電圧(V)500 ac出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RB-0505D RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RB-0505DRECOM
27,980税込30,778
1セット(25個)
5日以内出荷
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRB定格電力(W)1出力電圧(V)±5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)±100入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.15絶縁電圧(V)500 ac出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, RB-2412D RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, RB-2412DRECOM
27,980税込30,778
1セット(25個)
5日以内出荷
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRB定格電力(W)1出力電圧(V)±12 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)±42入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.1絶縁電圧(V)500 ac出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RB-1212D RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RB-1212DRECOM
27,980税込30,778
1セット(25個)
5日以内出荷
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRB定格電力(W)1出力電圧(V)±12 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)±42入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)500 ac出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 22.8 → 25.2 V dc, 1W, RY-2405S RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 22.8 → 25.2 V dc, 1W, RY-2405SRECOM
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
仕様●動作温度範囲には70 ℃超でのディレーティングがあります。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RYシリーズ. 調整型出力 リモートオン / オフ用制御ピン 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 ヒートシンク不要 完全密閉型 SIP7パッケージ●分離式:あり長さ(mm)19.65シリーズRY定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)200効率0.6入力電圧範囲(V)22.8 → 25.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.75 → 5.25 V dc, 1W, RY-0515D RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.75 → 5.25 V dc, 1W, RY-0515DRECOM
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
仕様●動作温度範囲には70 ℃超でのディレーティングがあります。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RYシリーズ. 調整型出力 リモートオン / オフ用制御ピン 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 ヒートシンク不要 完全密閉型 SIP7パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRY定格電力(W)1出力電圧(V)±15 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)±33入力電圧範囲(V)4.75 → 5.25 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)1 dc出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, RD-2415D RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, RD-2415DRECOM
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RDシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 出力での電源共用 短絡保護 最大効率86 % UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP7パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRD定格電力(W)2出力電圧(V)±15 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)±66入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±10%絶縁電圧(kV)1 dc出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, RD-2412D RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, RD-2412DRECOM
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RDシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 出力での電源共用 短絡保護 最大効率86 % UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP7パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRD定格電力(W)2最高温度(℃)+85出力電圧(V)±12 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)±84入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション±10%絶縁電圧(kV)1 dc出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, RD-0515D RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, RD-0515DRECOM
33,980税込37,378
1セット(25個)
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RDシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 出力での電源共用 短絡保護 最大効率86 % UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP7パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRD定格電力(W)2出力電圧(V)±15 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)±66入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±10%絶縁電圧(kV)1 dc出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RO-0505S/P RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RO-0505S/PRECOM
999税込1,099
1個
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大85 %の効率 短絡保護 完全密閉型UL94V-0パッケージ SIP4業界標準ピンアウト●分離式:あり奥行(mm)10シリーズRO定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:24V dc 2.97 → 3.63 V dc, 1W, RO-3.324S RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:24V dc 2.97 → 3.63 V dc, 1W, RO-3.324SRECOM
44,980税込49,478
1セット(42個)
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大85 %の効率 短絡保護 完全密閉型UL94V-0パッケージ SIP4業界標準ピンアウト●分離式:あり奥行(mm)10シリーズRO定格電力(W)1出力電圧(V)24 dc入力電圧(V)3.3 dc出力電流(mA)42入力電圧範囲(V)2.97 → 3.63 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 2.97 → 3.63 V dc, 1W, RO-3.312S RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 2.97 → 3.63 V dc, 1W, RO-3.312SRECOM
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大85 %の効率 短絡保護 完全密閉型UL94V-0パッケージ SIP4業界標準ピンアウト●分離式:あり奥行(mm)10シリーズRO定格電力(W)1最高温度(℃)+85出力電圧(V)12 dc入力電圧(V)3.3 dc出力電流(mA)83入力電圧範囲(V)2.97 → 3.63 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション0.2絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RO-0512S RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RO-0512SRECOM
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大85 %の効率 短絡保護 完全密閉型UL94V-0パッケージ SIP4業界標準ピンアウト●分離式:あり奥行(mm)10シリーズRO定格電力(W)1出力電圧(V)12 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)83入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 0.25W, RM-1212S RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 0.25W, RM-1212SRECOM
999税込1,099
1個
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 0.25 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RMシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大72 %の効率 短絡保護 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP4ピンアウト●分離式:あり幅(mm)6シリーズRM定格電力(W)0.25出力電圧(V)12 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)21効率70 → 72%入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション0.1絶縁電圧(V)500 ac出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1.25W, RN-0505S RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1.25W, RN-0505SRECOM
51,980税込57,178
1セット(39個)
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217F (25 ℃)による値です。 動作温度が85 ℃を超える場合は出力をディレーティング. Recom 1.25 W DIPシングル出力、絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RNシリーズ. 1.25 Wのシングル出力DIP8未調整型DC-DCコンバータで、最大効率は85 %です。 これらの1.25 W DIP8未調整型DC-DCコンバータは、2 Wのコンバータに不適なスペースが限られている用途に最適です。. コンパクトなDIP8設計 外部コンポーネント不要 UL94V-0パッケージ素材 最大85 %の効率 短絡保護 ヒートシンク不要●分離式:あり奥行(mm)7.62シリーズRN定格電力(W)1.25出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)250入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 8実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±15%絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 3W, REC3-2415DRWZ/H2/A RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 3W, REC3-2415DRWZ/H2/ARECOM
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
仕様●EN60950-1、UL60950-1、EN60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 3 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC3シリーズ. 絶縁耐圧2 kV DC (末尾がH2) 4 kV dc (末尾がH4)又は6 kV dc (末尾がH6) 調整型出力 2:1又は4:1 (末尾がZ)のワイドレンジ入力 最大効率85 % UL94V-0パッケージ素材 短絡保護、自動リスタート DIP24ミニチュアパッケージ●分離式:あり幅(mm)20.3シリーズREC3定格電力(W)3出力電圧(V)±15 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)±100入力電圧範囲(V)9 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.6%絶縁電圧(kV)2 dc出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 5W, REC5-1205SRW/H4/A RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 5W, REC5-1205SRW/H4/ARECOM
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
仕様●EN60950-1、UL60950-1、EN60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 5 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC5-H4/Aシリーズ. 5W DIP24パッケージ 2:1のワイドレンジ入力 調整型出力 4 kVdc絶縁 0.2 %ラインレギュレーション 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 85 % (typ)の効率●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズREC5定格電力(W)5出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(A)1入力電圧範囲(V)9 → 18 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-25ロードレギュレーション±0.6%絶縁電圧(kV)4 dc出力数1
Recom スイッチングレギュレータ,定格:6.5W RECOMRecom スイッチングレギュレータ,定格:6.5WRECOM
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
仕様●出力電圧: 6.5V dc●出力電流: 1A●入力電圧: 32V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP●定格電力: 6.5W●効率: 94%●リップルノイズ: 15mV Pk-Pk●最低温度: -40℃●シリーズ: R-78B-1.0●ラインレギュレーション: 0.2%●奥行き: 17.5mm●EN55022 EN55024 EN60601-1-2 EN60950-1. 動作温度が 71 ℃を超えると、出力をディレーティングします。. R78Bxx 1.0 シリーズスイッチングレギュレータ. RecomのR-78Bxxシリーズは、高効率の非絶縁型スイッチングレギュレータです。高品質な製品を低価格で提供します。低プロファイル設計により、配電システム、コントローラやセンサ、ロボット、医療、通信など、幅広い用途に適しています。 入力範囲は高電圧に対応し、エネルギーの浪費がほとんどないため、ヒートシンクが不要です。入力範囲が広く、短絡保護機能を備えており、効率的に作業するのに外部コンポーネントは不要です。. 特長. 低プロファイル LM78xx リニアレギュレータと互換性のあるピン 効率、非絶縁、ヒートシンク不要 部コンポーネント不要 短絡に対する完全保護 低リプル、低ノイズ コンパクトなサイズで省スペースを実現RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc 5W RECOM絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc 5WRECOM
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
EN60950-1、UL60950-1、EN60601-1。動作温度はディレーティングなしの温度です。Recom 5 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC5-H4/Aシリーズ。5W DIP24パッケージ 2:1のワイドレンジ入力 調整型出力 4 kVdc絶縁 0.2 %ラインレギュレーション 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 85 % (typ)の効率
仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:18 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:4kV dc●定格電力:5W●出力電流:±210mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●医療規格認定:あり●パッケージ:DIP●最低温度:-25℃●最高温度:+75℃アズワン品番65-7225-85
Recom DC-DCスイッチングレギュレータ RECOMRecom DC-DCスイッチングレギュレータRECOM
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)-40出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RE-123.3S RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RE-123.3SRECOM
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり幅(mm)6シリーズRE定格電力(W)1最高温度(℃)+85出力電圧(V)3.3 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)300入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション0.2絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RE-1205S RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RE-1205SRECOM
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●代表規格:UL 60950-1℃●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり幅(mm)6シリーズRE定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション0.1絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RB-0512D RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RB-0512DRECOM
969税込1,066
1個
7日以内出荷
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRB定格電力(W)1出力電圧(V)±12 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)±42入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.1絶縁電圧(V)500 ac出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:±9V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RB-0509D RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:±9V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RB-0509DRECOM
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり幅(mm)6シリーズRB定格電力(W)1出力電圧(V)±9 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)±56入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション0.15絶縁電圧(V)500 ac医療規格認定あり%出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, RD-0512D RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, RD-0512DRECOM
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RDシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 出力での電源共用 短絡保護 最大効率86 % UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP7パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRD定格電力(W)2出力電圧(V)±12 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)±84入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±10%絶縁電圧(kV)1 dc出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 2.97 → 3.63 V dc, 1W, RO-3.305S RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 2.97 → 3.63 V dc, 1W, RO-3.305SRECOM
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大85 %の効率 短絡保護 完全密閉型UL94V-0パッケージ SIP4業界標準ピンアウト●分離式:あり奥行(mm)10シリーズRO定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)3.3 dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)2.97 → 3.63 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.15絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RO-0505S RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RO-0505SRECOM
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大85 %の効率 短絡保護 完全密閉型UL94V-0パッケージ SIP4業界標準ピンアウト●分離式:あり幅(mm)6シリーズRO定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.15絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RO-1205S RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RO-1205SRECOM
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大85 %の効率 短絡保護 完全密閉型UL94V-0パッケージ SIP4業界標準ピンアウト●分離式:あり奥行(mm)10シリーズRO定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.15絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:9V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, RO-2409S RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:9V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, RO-2409SRECOM
43,980税込48,378
1セット(42個)
7日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大85 %の効率 短絡保護 完全密閉型UL94V-0パッケージ SIP4業界標準ピンアウト●分離式:あり奥行(mm)10シリーズRO定格電力(W)1出力電圧(V)9 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)111入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 0.25W, RM-0505S RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 0.25W, RM-0505SRECOM
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 0.25 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RMシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大72 %の効率 短絡保護 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP4ピンアウト●分離式:あり幅(mm)6シリーズRM定格電力(W)0.25最高温度(℃)+85出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)50入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション±15%絶縁電圧(kV)1 dc出力数1