カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • RECOM
  • omron(オムロン)(34)
  • RS PRO(32)
  • SMC(20)
  • TRACO POWER(20)
  • CARLO GAVAZZI(19)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • VISHAY(10)
  • 未来舎(10)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
  • 三菱電機(9)
  • 椿本チエイン(8)
  • ホンダ(8)
  • 未来工業(8)
  • カシムラ(8)
  • MURATA(村田製作所)(8)
  • BOURNS(8)
  • コガネイ(7)
  • CKD(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc42」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 5.5 V dc 1W 1セット 42個入 RECOM

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 5.5 V dc 1W 1セット 42個入

    RECOM
    13,980税込15,378
    1セット(42個)
    7日以内出荷
    RFMDC/DCコンバータは、一般的にコスト重視の汎用電源絶縁および電圧マッチング・アプリケーションで使用されます。低コストであるにもかかわらず、1kVdc絶縁、産業用動作温度範囲(-40℃~+85℃)のディレーティングおよびUL/EN認証なしでの動作が保証された、完全指定のコンバータです。低コストの1Wコンバータ業界標準のピン配列SIP4絶縁:1kVdc効率:最大79%幅広い動作温度範囲:-40℃~+85℃UL60950-1、CAN/CSAC22.2No。60950-1認定
    仕様●入数:1チューブ(42個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.5→ 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:1W●出力電流:200mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:79%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mmアズワン品番65-7223-11
  • Recom スイッチングレギュレータ,定格:12W RECOM

    Recom スイッチングレギュレータ,定格:12W

    RECOM
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Recom スイッチングレギュレータ RECOM

    Recom スイッチングレギュレータ

    RECOM
    2,098税込2,308
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • スイッチング電源 48V dc 420mA 20W RECOM

    スイッチング電源 48V dc 420mA 20W

    RECOM
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:420mA●定格電力:20W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:52.5mm●幅:27.4mm●奥行き:23mm●重量:60g●効率:85%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃●コード番号:183-4099アズワン品番65-7224-69
  • スイッチング電源 48V dc 420mA 20W 1セット 15個入 RECOM

    スイッチング電源 48V dc 420mA 20W 1セット 15個入

    RECOM
    39,980税込43,978
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    RAC20-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85~264 V acに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40~+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシ
    仕様●入数:1チューブ(15個入り)●出力電圧:48V dc●出力電流:420mA●定格電力:20W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:52.5mm●幅:27.4mm●奥行き:23mm●重量:60g●効率:85%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-43
  • Recom スイッチングレギュレータ,定格:3.3W RECOM

    Recom スイッチングレギュレータ,定格:3.3W

    RECOM
    69,980税込76,978
    1セット(42個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Recom スイッチングレギュレータ,定格:9W RECOM

    Recom スイッチングレギュレータ,定格:9W

    RECOM
    69,980税込76,978
    1セット(42個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Recom スイッチングレギュレータ,定格:5W RECOM

    Recom スイッチングレギュレータ,定格:5W

    RECOM
    69,980税込76,978
    1セット(42個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Recom 非絶縁型DC-DCコンバータ RECOM

    Recom 非絶縁型DC-DCコンバータ

    RECOM
    2,298税込2,528
    1個ほか
    7日以内出荷
  • スイッチングレギュレータ 1セット 42個入 RECOM

    スイッチングレギュレータ 1セット 42個入

    RECOM
    50,980税込56,078
    1セット(42個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(42個入り)●入力電圧:6.5 → 72V dc●出力電圧:5V dc●出力数:1●出力電流:300mA●実装タイプ:PCBマウント●最低温度:-40℃●最高温度:+105℃●効率:83%●MTBF平均故障間隔:15000 x 10^3h●ロードレギュレーション:1 (Typ.)%●ラインレギュレーション:±1.5 (Typ.)%●リップルノイズ:150mV Pk-Pk●電力信号変換タイプ:DC-DC●コード番号:193-1789アズワン品番65-7221-17
  • スイッチングレギュレータ 1セット 42個入 RECOM

    スイッチングレギュレータ 1セット 42個入

    RECOM
    48,980税込53,878
    1セット(42個)
    7日以内出荷
    R-78Sは、シングルセル電池での動作用に設計されたDC-DCブーストコンバータです。入力電圧範囲は0.65 V-3.3 Vで、アルカリ、NiCd、NiMH、亜鉛炭素、リチウムなどの化学電池を使用して、安定な1.8 V、3.3 V又は3.6 V出力をマイクロプロセッサ、WLAN / Bluetoothモジュール、IoTシステムに給電できます。超高効率かつ低待機電力で、蓄えられたエネルギーを最
    仕様●入数:1チューブ(42個入り)●入力電圧:0.65 → 1.3V dc●出力電圧:1.8V dc●出力数:1●出力電流:100mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+100℃●効率:93%●MTBF平均故障間隔:6963 x 10^3 h, 89365 x 10^3 h●ロードレギュレーション:±1%●ラインレギュレーション:±0.3%●リップルノイズ:100mV Pk-Pk●最大入力電流:7μAアズワン品番65-7215-30
c42-42 聖和特集