カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RECOM
- モノタロウ(2)
- TRUSCO(30)
- サカエ(14)
- SAMTEC(10)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- アズワン(3)
- 大阪製罐(3)
- ピカコーポレイション(2)
- ロックマンジャパン(2)
- 内田洋行(1)
- コクゴ(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- マール社(1)
- 山金工業(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- TOTO(1)
- アルミス(1)
- KENOH(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ew型」の検索結果

Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc, 10W, RP10-4805SEW
RECOM¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様●UL609501. UL認定. 動作温度範囲にはディレーティングがあります。 MTBFはBELLCORE TR-NWT-000332による値です。. Recom 10 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP10-EWシリーズ. 10 W 2 x 1"メタルケース 4:1のワイド入力範囲 調整型出力 1.6 kV入出力間絶縁 6面連続シールド 最大効率84 % 固定動作周波数●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRP10 EW定格電力(W)10出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)48 dc出力電流(A)2入力電圧範囲(V)18 → 75 dcRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最低温度(℃)-20絶縁電圧(kV)1.6 dc出力数1