カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- RECOM
- omron(オムロン)(23)
- RS PRO(10)
- PEPPERL+FUCHS(6)
- アズワン(5)
- Aratas(旧:omron)(5)
- 富士電機(4)
- SMC(3)
- MURATA(村田製作所)(3)
- KEMET(2)
- STL(2)
- エスコ(1)
- 大橋産業(BAL)(1)
- CKD(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ライン精機(1)
- KENWOOD(1)
- 澤村電気工業(1)
- エンプレイス(1)
- ブランドをもっと見る
「g5v-1 12dc」の検索結果
特価

組み込みスイッチング電源 24V dc 210mA 5W
RECOM¥3,998税込¥4,3981個当日出荷RAC05-K/C14 は、電源フィルタと絶縁電源を 1 つのケースにまとめた、他の主電源フィルタよりも独自の特許取得済み設計です。標準的な IEC の「ケトルコネクタ」の取り付け穴に適合するので、設置にかかる時間はわずか数秒です。タッチ可能な出力スペード端子は、3.3 V、5 V、12 V、15 V、24 V dc 出力電圧の安全な超低電圧( SELV )で、短絡、過負荷、過仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:210mA●定格電力:5W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:67mm●幅:48mm●奥行き:23mm●重量:56g●効率:84 (Typ.)%●最高温度:+70℃●最低温度:-25℃アズワン品番65-7225-13
組み込みスイッチング電源 3.3V dc 1.51A 5W
RECOM¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷RAC05-K/C14 は、電源フィルタと絶縁電源を 1 つのケースにまとめた、他の主電源フィルタよりも独自の特許取得済み設計です。標準的な IEC の「ケトルコネクタ」の取り付け穴に適合するので、設置にかかる時間はわずか数秒です。タッチ可能な出力スペード端子は、3.3 V、5 V、12 V、15 V、24 V dc 出力電圧の安全な超低電圧( SELV )で、短絡、過負荷、過電圧から保護されています。金属製ケースは確実に固定し、熱放散を高め、動作温度を -25 → +70 ℃ に高めていますRAC05-K/C14 は、Raspberry Pi (タッチスクリーン付き)、Arduino、BBC Micro :ビットなどのシングルボードコンピュータへの給電に最適です主電源フィルタ内蔵の絶縁電源 ラインフィルタケース内にパッケージされています 安全なタッチ式 DC 出力 取り付けが容易 世界標準 IEC 入力 ユニバーサル入力電圧: 85 → 264 V ac 独自の特許取得済みデザイン仕様●出力電圧:3.3V dc●出力電流:1.51A●定格電力:5W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:67mm●幅:48mm●奥行き:23mm●重量:56g●効率:76 (Typ.)%●最高温度:+70℃●最低温度:-25℃●コード番号:190-7530アズワン品番65-7225-08
組み込みスイッチング電源 15V dc 333mA 5W
RECOM¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷RAC05-K/C14 は、電源フィルタと絶縁電源を 1 つのケースにまとめた、他の主電源フィルタよりも独自の特許取得済み設計です。標準的な IEC の「ケトルコネクタ」の取り付け穴に適合するので、設置にかかる時間はわずか数秒です。タッチ可能な出力スペード端子は、3.3 V、5 V、12 V、15 V、24 V dc 出力電圧の安全な超低電圧( SELV )で、短絡、過負荷、過電圧から保護されています。金属製ケースは確実に固定し、熱放散を高め、動作温度を -25 → +70 ℃ に高めていますRAC05-K/C14 は、Raspberry Pi (タッチスクリーン付き)、Arduino、BBC Micro :ビットなどのシングルボードコンピュータへの給電に最適です主電源フィルタ内蔵の絶縁電源 ラインフィルタケース内にパッケージされています 安全なタッチ式 DC 出力 取り付けが容易 世界標準 IEC 入力 ユニバーサル入力電圧: 85 → 264 V ac 独自の特許取得済みデザイン仕様●出力電圧:15V dc●出力電流:333mA●定格電力:5W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:67mm●幅:48mm●奥行き:23mm●重量:56g●効率:81 (Typ.)%●最高温度:+70℃●最低温度:-25℃●コード番号:190-7533アズワン品番65-7225-11