カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • RECOM
  • Panasonic(パナソニック)(571)
  • SMC(213)
  • CKD(6)
  • KIJIMA(キジマ)(3)
  • KSフィルター(3)
  • 日東工業(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • AFAM(アファム)(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • KTC(1)
  • シャープ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-85-z」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOMRecom 絶縁DC-DCコンバータRECOM
4,798税込5,278特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 3W, REC3-2415DRWZ/H2/A RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 3W, REC3-2415DRWZ/H2/ARECOM
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
仕様●EN60950-1、UL60950-1、EN60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 3 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC3シリーズ. 絶縁耐圧2 kV DC (末尾がH2) 4 kV dc (末尾がH4)又は6 kV dc (末尾がH6) 調整型出力 2:1又は4:1 (末尾がZ)のワイドレンジ入力 最大効率85 % UL94V-0パッケージ素材 短絡保護、自動リスタート DIP24ミニチュアパッケージ●分離式:あり幅(mm)20.3シリーズREC3定格電力(W)3出力電圧(V)±15 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)±100入力電圧範囲(V)9 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.6%絶縁電圧(kV)2 dc出力数2