カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RECOM
- BIGM(丸山製作所)(68)
- CKD(5)
- INAX(LIXIL)(1)
- LITTELFUSE(1)
- SMC(1)
- マサル工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mdc11」の検索結果

Recom DC-DCコンバータ Vout:9V dc 11 → 32 V dc, 18W, R-629.0P
RECOM¥56,980税込¥62,6781セット(15個)7日以内出荷仕様●R-6xxxP、R-5xxxPシリーズ. 調整可能な正のステップダウンが組み込まれたスイッチングレギュレータ 出力電圧調整可能 過負荷保護 ワイド入力範囲 R-5xxxPAシリーズは自動検出機能付き 連続短絡保護 リモートオン/オフ制御 最大効率96% SIP12パッケージ●分離式:なし幅(mm)9.1定格電力(W)18出力電圧(V)9 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(A)2入力電圧範囲(V)11 → 32 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%出力数1