カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • RECOM
  • REX[科学研究・開発用品](2)
  • CKD(1)
  • Metallico(1)
  • ZETA RACING(ジータレーシング)(1)
  • ナリカ(1)
  • E.M.P(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mv-10h」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチングレギュレータ 1セット 42個入 RECOM

    スイッチングレギュレータ 1セット 42個入

    RECOM
    48,980税込53,878
    1セット(42個)
    7日以内出荷
    R-78Sは、シングルセル電池での動作用に設計されたDC-DCブーストコンバータです。入力電圧範囲は0.65 V-3.3 Vで、アルカリ、NiCd、NiMH、亜鉛炭素、リチウムなどの化学電池を使用して、安定な1.8 V、3.3 V又は3.6 V出力をマイクロプロセッサ、WLAN / Bluetoothモジュール、IoTシステムに給電できます。超高効率かつ低待機電力で、蓄えられたエネルギーを最
    仕様●入数:1チューブ(42個入り)●入力電圧:0.65 → 1.3V dc●出力電圧:1.8V dc●出力数:1●出力電流:100mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+100℃●効率:93%●MTBF平均故障間隔:6963 x 10^3 h, 89365 x 10^3 h●ロードレギュレーション:±1%●ラインレギュレーション:±0.3%●リップルノイズ:100mV Pk-Pk●最大入力電流:7μAアズワン品番65-7215-30
  • スイッチングレギュレータ 1セット 42個入 RECOM

    スイッチングレギュレータ 1セット 42個入

    RECOM
    50,980税込56,078
    1セット(42個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(42個入り)●入力電圧:6.5 → 72V dc●出力電圧:5V dc●出力数:1●出力電流:300mA●実装タイプ:PCBマウント●最低温度:-40℃●最高温度:+105℃●効率:83%●MTBF平均故障間隔:15000 x 10^3h●ロードレギュレーション:1 (Typ.)%●ラインレギュレーション:±1.5 (Typ.)%●リップルノイズ:150mV Pk-Pk●電力信号変換タイプ:DC-DC●コード番号:193-1789アズワン品番65-7221-17