カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- RECOM
- SAMTEC(17)
- AMPHENOL(9)
- TRACO POWER(9)
- RS PRO(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- 日本シーム工業(3)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
- XP POWER(2)
- ミヤナガ(1)
- ナベヤ(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- TDKラムダ(1)
- 外山電気(1)
- 摂津金属工業(1)
- RADIALL(1)
- SWITCHCRAFT(1)
- COAX Connectors(1)
- Sonitron(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pcb75」の検索結果

組み込みスイッチング電源 15V dc 200mA 3W 1セット 18個入
RECOM¥24,980税込¥27,4781セット(18個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(18個入り)●出力電圧:15V dc●出力電流:200mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:28.5mm●幅:23.5mm●奥行き:17.9mm●重量:20g●効率:75 (Typ.)%●最高温度:+80℃●最低温度:-40℃●コード番号:190-7523アズワン品番65-7220-69
Recom スイッチング電源 5V dc 800mA 4W RAC04-05SC/277
RECOM¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様●出力電圧: 5V dc●出力電流: 800mA●定格電力: 4W●出力数: 1●入力電圧: 80 → 305V ac●実装タイプ: PCBマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 36.7mm●幅: 27.2mm●奥行き: 17.1mm●効率: 75%●最高温度: +80℃●EN-60950-1、UL-60950-1. Recom 4 W基板取り付け密閉型スイッチモードAC-DC電源 - RAC04/277シリーズ. RAC04/277密閉型電源はRecom Powerlineシリーズの一製品です。 この4 W整流AC/DCコンバータは、ユニバーサル出力と最大79 %の高効率を提供します。 出力電力0.3 Wのときの、無負荷時の最大電力は50 mW未満、最大入力電力は0.5 W未満です。 3年保証付きです。. ユニバーサル入力電圧: 90 → 305 V ac 最大79 %の高効率 絶縁出力: 3.75 kV ac/1分 短絡保護 EMC: EN 55022クラスBに適合 固定出力電圧RoHS指令(10物質対応)対応