カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RECOM
- モノタロウ(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- brembo(7)
- DST(大同端子製造)(1)
- FACOM(4)
- HAKKO(白光)(1)
- HI-LEAD(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- TDKラムダ(1)
- さくら電子(1)
- ニチフ(4)
- ノーブランド(1)
- ミツビシ(6)
- 昭和自動車(1)
- 栃木屋(1)
- 玉川窯業(1)
- 鈴木ブロンズ継手(2)
- 香取組製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「r5.5-12」の検索結果
特価

Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, R1D-0512
RECOM¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●UL60950-1. CB、CSA、UL認定部品. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値です。. Recom 1 W SMDシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - R1S ; R1Dシリーズ. 密閉型でポット型でないオープンフレームタイプコンバータ 100 ℃の周囲温度でフルパワー 1 kVdc絶縁電圧 短絡保護 最大84 %の高効率●代表規格:RoHS℃●分離式:あり奥行(mm)6.7シリーズR1D定格電力(W)1出力電圧(V)±12 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)±42入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 10実装タイプ表面実装ロードレギュレーション±6%絶縁電圧(kV)1 dc出力数2