カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RECOM
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- ホンダ(2)
- Kawasaki(2)
- セメダイン(1)
- ナイキ(1)
- コレクト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「re-512」の検索結果

Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RE-0512S
RECOM¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRE定格電力(W)1出力電圧(V)12 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)84入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)1 dc出力数1