カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RECOM
- NTB(1)
- 金亀糸業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sew05」の検索結果
特価

Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 10W, RP10-2405SEW
RECOM¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷仕様分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRP10 EW定格電力(W)10出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(A)2入力電圧範囲(V)9 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1 x 1 in実装タイプスルーホール最低温度(℃)-20絶縁電圧(kV)1.6 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc, 10W, RP10-4805SEW
RECOM¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様●UL609501. UL認定. 動作温度範囲にはディレーティングがあります。 MTBFはBELLCORE TR-NWT-000332による値です。. Recom 10 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP10-EWシリーズ. 10 W 2 x 1"メタルケース 4:1のワイド入力範囲 調整型出力 1.6 kV入出力間絶縁 6面連続シールド 最大効率84 % 固定動作周波数●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRP10 EW定格電力(W)10出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)48 dc出力電流(A)2入力電圧範囲(V)18 → 75 dcRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最低温度(℃)-20絶縁電圧(kV)1.6 dc出力数1