カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • RECOM
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(50)
  • 佐藤計量器製作所(44)
  • NSP(28)
  • NB(日本ベアリング)(23)
  • SMC(20)
  • 富士電機(16)
  • イトーキ(15)
  • フジトク(12)
  • アイリスチトセ(11)
  • SIEMENS(10)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • アルトコーポレーション(9)
  • サンポール(9)
  • 東日興産(TN)(9)
  • SK11(9)
  • イマオコーポレーション(8)
  • 日研工作所(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk-12」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Recom スイッチング電源 RECOM

    Recom スイッチング電源

    RECOM(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Recom AC/DCコンバータ RECOM

    Recom AC/DCコンバータ

    RECOM
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • AC/DCコンバータ 3.334A 40W RECOM

    AC/DCコンバータ 3.334A 40W

    RECOM
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    Recom 超コンパクトで汎用性の高い産業用 + 家庭用 + 医療グレードの AC/DC コンバータシリーズは、自然対流のみの固定出力電力である -40 +60 ℃、ディレーティング又は強制空冷による最大 +85 ℃ を実現しています。このコンパクトなモジュールは、スペースが限られたシステム向けの熱性能の拡張に焦点を当て、ユニバーサル AC 入力の全出力負荷範囲で
    仕様●シリーズ:RACM40-K/OF●出力電流:3.334A●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●パッケージタイプ:オープンフレーム●医療規格認定:ありアズワン品番65-7213-97
  • AC/DCコンバータ 5A 60W RECOM

    AC/DCコンバータ 5A 60W

    RECOM
    5,098税込5,608
    1個
    7日以内出荷
    Recom の産業用 + 家庭用 + 医療グレード AC/DC コンバータシリーズ RACM60-K / OF は、自然対流のみの固定出力電力で、ディレーティング又は強制空冷時で最大 +85 ℃ を実現します。このコンパクトなモジュールは、スペースが限られたシステム向けの熱性能の拡張に焦点を当て、ユニバーサル AC 入力の全出力負荷範囲で全体的な効率レベルを最大化するよう
    仕様●シリーズ:RACM60-K/OF●出力電流:5A●定格電力:60W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●パッケージタイプ:オープンフレーム●医療規格認定:ありアズワン品番65-7214-02
  • スイッチング電源 12V dc 1.67A 20W RECOM

    スイッチング電源 12V dc 1.67A 20W

    RECOM
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:1.67A●定格電力:20W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:52.5mm●幅:27.4mm●奥行き:23mm●重量:60g●効率:86%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-40
  • 組み込みスイッチング電源 12V dc 250mA 3W RECOM

    組み込みスイッチング電源 12V dc 250mA 3W

    RECOM
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:250mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:28.5mm●幅:23.5mm●奥行き:17.9mm●重量:20g●効率:78 (Typ.)%●最高温度:+80℃●最低温度:-40℃●コード番号:190-7736アズワン品番65-7224-97
  • 組み込みスイッチング電源 12V dc 250mA 3W 1セット 18個入 RECOM

    組み込みスイッチング電源 12V dc 250mA 3W 1セット 18個入

    RECOM
    24,980税込27,478
    1セット(18個)
    7日以内出荷
    コンパクトな 1in2 フットプリントの RAC03-K シリーズモジュールは、Watts 出力電力を -40 60 ℃、2 Watts 80 ℃ となっていますこのような高電力密度と小型フットプリントにもかかわらず、RAC03-K シリーズは、オートメーション、インダストリー 4.0、IoT、家庭、ホームオートメーションにおける世界規模の用途向けの完全なソリューションとなっていま
    仕様●入数:1チューブ(18個入り)●出力電圧:12V dc●出力電流:250mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:28.5mm●幅:23.5mm●奥行き:17.9mm●重量:20g●効率:78 (Typ.)%●最高温度:+80℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7225-01
  • スイッチング電源 12V dc 1.67A 20W 1セット 15個入 RECOM

    スイッチング電源 12V dc 1.67A 20W 1セット 15個入

    RECOM
    39,980税込43,978
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    RAC20-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85~264 V acに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40~+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシ
    仕様●入数:1チューブ(15個入り)●出力電圧:12V dc●出力電流:1.67A●定格電力:20W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:52.5mm●幅:27.4mm●奥行き:23mm●重量:60g●効率:86%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-52
  • スイッチング電源 12V dc 1.67A 15W 1セット 15個入 RECOM

    スイッチング電源 12V dc 1.67A 15W 1セット 15個入

    RECOM
    38,980税込42,878
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(15個入り)●出力電圧:12V dc●出力電流:1.67A●定格電力:15W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:490mm●幅:56mm●奥行き:40mm●重量:60g●効率:86%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-37
  • 組み込みスイッチング電源 12V dc 333mA 4W 1セット 12個入 RECOM

    組み込みスイッチング電源 12V dc 333mA 4W 1セット 12個入

    RECOM
    22,980税込25,278
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(12個入り)●出力電圧:12V dc●出力電流:333mA●定格電力:4W●出力数:1●入力電圧:80 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:36.7mm●幅:27.2mm●奥行き:17.4mm●重量:30g●効率:78 (Typ.)%●最高温度:+90℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7224-93
  • スイッチング電源 12V dc 1.67A 15W RECOM

    スイッチング電源 12V dc 1.67A 15W

    RECOM
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    RAC15-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85~264Vacに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40~+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシングル出力又はデュアル出力を備えています。広い入力範囲:85-264Vacスタンバイモードに最適化されたPSU(ENERロット6)負荷範囲全体で超高効率動作温度範囲:-40℃→+85℃無負荷時消費電力:40mW(標準)
    仕様RAC15-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85~264 V acに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40~+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシングル出力又はデュアル出力を備えています。広い入力範囲: 85-264 V ac スタンバイモードに最適化されたPSU (ENERロット6) 負荷範囲全体で超高効率 動作温度範囲: -40℃ → +85℃ 無負荷時消費電力: 40 mW (標準)。長さ(mm)490幅(mm)56質量(g)60取付方式PCBマウント奥行(mm)40シリーズRAC15-K定格電力(W)15最高温度(℃)85出力電圧(V)12(DC)出力電流(mA)1250入力電流(mA)-効率86%アズワン品番65-7210-50最低温度(℃)-40出力電圧調整範囲(%)-入力電圧レンジ(V)85~264(AC)静電容量(μF)8000出力数1MTBF平均故障間隔(h)>1196×103(25℃)
関連キーワード
sk-25特集