カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • RECOM
  • モノタロウ(1)
  • SMC(72)
  • サンポール(33)
  • MAZDA(マツダ)(27)
  • YAMAHA(ヤマハ)(27)
  • TRUSCO(13)
  • ノーブランド(12)
  • クボタ計装(10)
  • Optibelt(10)
  • ヤマニパッケージ(10)
  • サンキン(9)
  • NAKATAKI(9)
  • SUGICO(スギコ)(8)
  • オリバー(7)
  • SK11(7)
  • サンワサプライ(6)
  • ParkerTAIYO(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • SONIC(ソニック)[文具](6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk15」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Recom スイッチング電源 RECOMRecom スイッチング電源RECOM(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
Recom AC/DCコンバータ RECOMRecom AC/DCコンバータRECOM
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
スイッチング電源 12V dc 1.67A 15W RECOMスイッチング電源 12V dc 1.67A 15WRECOM
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
RAC15-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85~264Vacに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40~+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシングル出力又はデュアル出力を備えています。広い入力範囲:85-264Vacスタンバイモードに最適化されたPSU(ENERロット6)負荷範囲全体で超高効率動作温度範囲:-40℃→+85℃無負荷時消費電力:40mW(標準)
仕様RAC15-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85~264 V acに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40~+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシングル出力又はデュアル出力を備えています。広い入力範囲: 85-264 V ac スタンバイモードに最適化されたPSU (ENERロット6) 負荷範囲全体で超高効率 動作温度範囲: -40℃ → +85℃ 無負荷時消費電力: 40 mW (標準)。長さ(mm)490幅(mm)56質量(g)60取付方式PCBマウント奥行(mm)40シリーズRAC15-K定格電力(W)15最高温度(℃)85出力電圧(V)12(DC)出力電流(mA)1250入力電流(mA)-効率86%アズワン品番65-7210-50最低温度(℃)-40出力電圧調整範囲(%)-入力電圧レンジ(V)85~264(AC)静電容量(μF)8000出力数1MTBF平均故障間隔(h)>1196×103(25℃)
組み込みスイッチング電源 15V dc 200mA 3W RECOM組み込みスイッチング電源 15V dc 200mA 3WRECOM
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
コンパクトな1in2フットプリントのRAC03-Kシリーズモジュールは、Watts出力電力を-4060℃、2Watts80℃となっていますこのような高電力密度と小型フットプリントにもかかわらず、RAC03-Kシリーズは、オートメーション、インダストリー4.0、IoT、家庭、ホームオートメーションにおける世界規模の用途向けの完全なソリューションとなっています。入力電圧範囲が85264Vacで、市場で最も汎用的な電源モジュールです。最小の3ワットモジュール用の10インチ2のフットプリントスタンバイモードの最適化無負荷時消費電力<:150mW動作温度範囲:-40→+80℃
仕様コンパクトな 1in2 フットプリントの RAC03-K シリーズモジュールは、Watts 出力電力を -40 60 ℃、2 Watts 80 ℃ となっていますこのような高電力密度と小型フットプリントにもかかわらず、RAC03-K シリーズは、オートメーション、インダストリー 4.0、IoT、家庭、ホームオートメーションにおける世界規模の用途向けの完全なソリューションとなっています。入力電圧範囲が 85264 V ac で、市場で最も汎用的な電源モジュールです。最小の 3 ワットモジュール用の 10 インチ 2 のフットプリント スタンバイモードの最適化 無負荷時消費電力<: 150 mW 動作温度範囲: -40 → +80℃。長さ(mm)28.5幅(mm)23.5質量(g)20取付方式PCBマウント奥行(mm)17.9シリーズRAC03-K定格電力(W)3最高温度(℃)80出力電圧(V)15(DC)出力電流(mA)200入力電流(mA)-効率75%アズワン品番65-7224-46最低温度(℃)-40出力電圧調整範囲(%)-入力電圧レンジ(V)85~264(AC)静電容量(μF)1800出力数1MTBF平均故障間隔(h)>1977×103(25℃)
AC/DCコンバータ 2.667A 40W RECOMAC/DCコンバータ 2.667A 40WRECOM
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
Recom 超コンパクトで汎用性の高い産業用 + 家庭用 + 医療グレードの AC/DC コンバータシリーズは、自然対流のみの固定出力電力である -40 +60 ℃、ディレーティング又は強制空冷による最大 +85 ℃ を実現しています。このコンパクトなモジュールは、スペースが限られたシステム向けの熱性能の拡張に焦点を当て、ユニバーサル AC 入力の全出力負荷範囲で全体的な効率レベルを最大化するように設計されています。堅牢な内蔵クラス B EMC フィルタは、十分なマージンを備え、アース付き出力設置のクラ
仕様●シリーズ:RACM40-K/OF●出力電流:2.667A●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●パッケージタイプ:オープンフレーム●医療規格認定:あり●コード番号:210-7049アズワン品番65-7213-98
スイッチング電源 15V dc 1.333A 20W RECOMスイッチング電源 15V dc 1.333A 20WRECOM
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RAC20-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85~264Vacに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40~+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシングル出力又はデュアル出力を備えています。広い入力範囲:85-264Vacスタンバイモードに最適化されたPSU(ENERロット6)負荷範囲全体で超高効率動作温度範囲:-40℃→+85℃無負荷時消費電力:40mW(標準)
仕様●出力電圧:15V dc●出力電流:1.333A●定格電力:20W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:52.5mm●幅:27.4mm●奥行き:23mm●重量:60g●効率:86%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-42
組み込みスイッチング電源 15V dc 333mA 5W RECOM組み込みスイッチング電源 15V dc 333mA 5WRECOM
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RAC05-K/C14 は、電源フィルタと絶縁電源を 1 つのケースにまとめた、他の主電源フィルタよりも独自の特許取得済み設計です。標準的な IEC の「ケトルコネクタ」の取り付け穴に適合するので、設置にかかる時間はわずか数秒です。タッチ可能な出力スペード端子は、3.3 V、5 V、12 V、15 V、24 V dc 出力電圧の安全な超低電圧( SELV )で、短絡、過負荷、過電圧から保護されています。金属製ケースは確実に固定し、熱放散を高め、動作温度を -25 → +70 ℃ に高めていますRAC05-K/C14 は、Raspberry Pi (タッチスクリーン付き)、Arduino、BBC Micro :ビットなどのシングルボードコンピュータへの給電に最適です主電源フィルタ内蔵の絶縁電源 ラインフィルタケース内にパッケージされています 安全なタッチ式 DC 出力 取り付けが容易 世界標準 IEC 入力 ユニバーサル入力電圧: 85 → 264 V ac 独自の特許取得済みデザイン
仕様●出力電圧:15V dc●出力電流:333mA●定格電力:5W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:67mm●幅:48mm●奥行き:23mm●重量:56g●効率:81 (Typ.)%●最高温度:+70℃●最低温度:-25℃●コード番号:190-7533アズワン品番65-7225-11
組み込みスイッチング電源 15V dc 267mA 4W RECOM組み込みスイッチング電源 15V dc 267mA 4WRECOM
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:15V dc●出力電流:267mA●定格電力:4W●出力数:1●入力電圧:80 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:36.7mm●幅:27.2mm●奥行き:17.4mm●重量:30g●効率:80 (Typ.)%●最高温度:+90℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7224-74
スイッチング電源 15V dc 1A 15W 1セット 15個入 RECOMスイッチング電源 15V dc 1A 15W 1セット 15個入RECOM
41,980税込46,178
1セット(15個)
7日以内出荷
RAC15-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85~264 V acに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40~+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシ
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●出力電圧:15V dc●出力電流:1A●定格電力:15W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:490mm●幅:56mm●奥行き:40mm●重量:60g●効率:86%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-38
スイッチング電源 15V dc 1.333A 20W 1セット 15個入 RECOMスイッチング電源 15V dc 1.333A 20W 1セット 15個入RECOM
43,980税込48,378
1セット(15個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●出力電圧:15V dc●出力電流:1.333A●定格電力:20W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:52.5mm●幅:27.4mm●奥行き:23mm●重量:60g●効率:86%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-41
組み込みスイッチング電源 15V dc 267mA 4W 1セット 12個入 RECOM組み込みスイッチング電源 15V dc 267mA 4W 1セット 12個入RECOM
24,980税込27,478
1セット(12個)
7日以内出荷
RAC04-K/277シリーズは、過酷な産業及び家庭環境で妥協のない4Wattsの連続出力電力(6Wピーク)を提供します。これらのモジュールは、80→305Vacの全入力範囲で-40→75℃の全負荷出力電力を供給します。PeakLoad機能は最大150%で、アプリケーションの動的な電力需要に対応します。この完全密閉型AC/DCモジュールシリーズは、オートメーション、産業4.0、IoT、家庭、ホームオートメーションなど、世界中の用途で外部コンポーネントを必要としない完全なソリューションです。入力電圧範囲:82→305VacPeakPower機能:150広い使用温度範囲:-40→+90℃無負荷時消費電力<:150mW絶縁耐性:4kVac動作高度:最大5000m
仕様●入数:1チューブ(12個入り)●出力電圧:15V dc●出力電流:267mA●定格電力:4W●出力数:1●入力電圧:80 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:36.7mm●幅:27.2mm●奥行き:17.4mm●重量:30g●効率:80 (Typ.)%●最高温度:+90℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7224-07
組み込みスイッチング電源 15V dc 200mA 3W 1セット 18個入 RECOM組み込みスイッチング電源 15V dc 200mA 3W 1セット 18個入RECOM
26,980税込29,678
1セット(18個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●出力電圧:15V dc●出力電流:200mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:28.5mm●幅:23.5mm●奥行き:17.9mm●重量:20g●効率:75 (Typ.)%●最高温度:+80℃●最低温度:-40℃●コード番号:190-7523アズワン品番65-7220-69
スイッチング電源 24V dc 630mA 15W RECOMスイッチング電源 24V dc 630mA 15WRECOM
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:630mA●定格電力:15W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:490mm●幅:56mm●奥行き:40mm●重量:60g●効率:85%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-51
スイッチング電源 12V dc 1.67A 15W 1セット 15個入 RECOMスイッチング電源 12V dc 1.67A 15W 1セット 15個入RECOM
41,980税込46,178
1セット(15個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●出力電圧:12V dc●出力電流:1.67A●定格電力:15W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:490mm●幅:56mm●奥行き:40mm●重量:60g●効率:86%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-37
スイッチング電源 24V dc 630mA 15W 1セット 15個入 RECOMスイッチング電源 24V dc 630mA 15W 1セット 15個入RECOM
41,980税込46,178
1セット(15個)
7日以内出荷
RAC15-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85~264 V acに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40~+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシ
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●出力電圧:24V dc●出力電流:630mA●定格電力:15W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:490mm●幅:56mm●奥行き:40mm●重量:60g●効率:85%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-39
電源(制御機器)カテゴリ