カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • RECOM
  • テクロック(16)
  • VISHAY(8)
  • BOURNS(7)
  • エスコ(1)
  • シャープ(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • K&M(1)
  • ISOCOM(1)
  • OSRAM Opto Semiconductors(1)
  • QANTEK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smd-s2」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOMRecom 絶縁DC-DCコンバータRECOM
2,598税込2,858特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
Recom DC-DCコンバータ Vout:24V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, R2S-0524 RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:24V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, R2S-0524RECOM
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様●UL60950-1、EN-60950-1. CB、CSA、UL認定部品. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値です。. Recom 2 W SMDシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - R2S ; R2Dシリーズ. 密閉型でポット型でないオープンフレームタイプコンバータ 100 ℃の周囲温度でフルパワー 1 kVdc絶縁電圧 短絡保護 最大85 %の高効率●分離式:あり長さ(mm)12.75シリーズR2S定格電力(W)2出力電圧(V)24 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)83入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±10%絶縁電圧(kV)1 dc出力数1