カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • RECOM
  • Bellnix(ベルニクス)(6)
  • 日本シーム工業(4)
  • TRACO POWER(2)
  • TDKラムダ(1)
  • エーアンドエーテック(1)
  • APEM(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w-pcb-36」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Recom LEDドライバ IC RECOMRecom LEDドライバ ICRECOM
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
組み込みスイッチング電源 36V dc 6.39A 230W RECOM組み込みスイッチング電源 36V dc 6.39A 230WRECOM
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RACM230-G シリーズは、ファン冷却なしで連続出力電力をサポートするように設計されています。コンパクトな 2 インチ x 4 インチベースプレート設計により、用途内の金属製ハウジングから直接放熱することができます。最大 230 Watts で、Peak Power の数秒間、又は強制空冷の複数の連続負荷をさらに長い時間フレームで駆動できます。スマートファン出力を
仕様●出力電圧:36V dc●出力電流:6.39A●定格電力:230W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:32mm●重量:220g●効率:92 (Typ.)%●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃アズワン品番65-7224-99