カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- RENESAS
- SMC(77)
- 新ダイワ(69)
- トヨタ(19)
- ホンダ(9)
- 内田洋行(7)
- ニッタ(6)
- 共立(4)
- S.I.C.(SHINDO)(4)
- タンガロイ(2)
- 日野自動車(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- スズキ(1)
- 大同メタル工業(1)
- ADVANTEC(1)
- アカギ(1)
- セーラー万年筆(1)
- フロンケミカル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「3130-05」の検索結果

Renesas Electronics オペアンプ, 6 ~15 V, 8-Pin PDIP
RENESAS¥18,980税込¥20,8781本(50個)7日以内出荷仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 6 → 15 V標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V標準スルーレート = 30V/μs動作温度 Max = +125 ℃レール to レール = NoCA3130 / CA3130A、15 MHz、BiMOSオペアンプ、MOSFET入力 / CMOS出力、Intersil. MOSFET入力段が低入力電流、高入力インピーダンスを実現 単一電源用途に最適 コモンモード入力電圧範囲に負電源レールを含むRoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics オペアンプ, 6 ~15 V, 8-Pin PDIP
RENESAS¥2,898税込¥3,1881袋(5個)7日以内出荷仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 6 → 15 V標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V標準スルーレート = 30V/μs動作温度 Min = -55 ℃レール to レール = NoCA3130 / CA3130A、15 MHz、BiMOSオペアンプ、MOSFET入力 / CMOS出力、Intersil. MOSFET入力段が低入力電流、高入力インピーダンスを実現 単一電源用途に最適 コモンモード入力電圧範囲に負電源レールを含むRoHS指令(10物質対応)対応