カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • RENESAS
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • アトムリビンテック(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • シャープ(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • TOTO(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • ミツビシ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hd-74」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Renesas Electronics 74 HCシリーズ 8ビット バストランシーバ, 非反転, 7.8mA, 2~6 V, 20-Pin SOP RENESASRenesas Electronics 74 HCシリーズ 8ビット バストランシーバ, 非反転, 7.8mA, 2~6 V, 20-Pin SOPRENESAS
289税込318
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = バストランシーバ1チップ当たりのエレメント数 = 11チップ当たりのチャンネル数 = 8極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 20入力レベル = CMOS出力レベル = CMOS高レベル出力電流 Max = -7.8mA低レベル出力電流 Max = 7.8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 90 ns @ 2 V動作温度 Min = -40 ℃HD74HC シリーズ,ルネサスエレクトロニクス. プロセス:CMOS 電源電圧:2.0 to 6.0VRoHS指令(10物質対応)対応
ルネサス 74 LVシリーズ ロジックゲート, 12mA, 1.65~5.5 V, 5-Pin CMPAK RENESASルネサス 74 LVシリーズ ロジックゲート, 12mA, 1.65~5.5 V, 5-Pin CMPAKRENESAS
470税込517
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = XOR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1パッケージタイプ = CMPAKピン数 = 5ロジックファミリー = LV動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -12mA動作供給電圧 Min = 1.65 V低レベル出力電流 Max = 12mA動作温度 Min = -40 ℃HD74LV1Gシリーズ. プロセス:CMOS 電源電圧:1.65 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応