カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RENESAS
- EIKO(栄工舎)(1)
- アイシス(1)
- 三桂製作所(2)
- 大阪魂(1)
- 阪上製作所(1)
「kcs22」の検索結果
特価
関連キーワード

フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1セット 20個入
RENESAS¥4,998税込¥5,4981セット(20個)7日以内出荷RV1S2285A は、GaAs 発光ダイオードと NPN シリコンフォトトランジスタを含む光結合アイソレータです。このパッケージは非常に小さく、沿面距離が長く( 8.2 mm )薄型です。この小型製品は、表面実装及び高密度実装を必要とするさまざまなインターフェース回路に適しています。低 / 長沿面距離( 8.2 mm、LSSOP ) AC 入力応答 動作周囲温度 :115 ℃ 高絶縁電圧(BV:5 000 Vr.m.s.) エンボステープ製品: RV1S2285ACCSP-10Yx#KC0 : 3500 個 / リール 鉛(Pb)フリー製品 用途 ロボットコントローラ 産業用インバータ ACサーボ プログラマブルロジックコントローラ 測定機器 電源仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:30 mA●絶縁電圧:5 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:5μs●シリーズ:RV1S2285A●コード番号:196-3313アズワン品番65-7257-56
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら