カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • RENESAS
  • 共立電子産業(5)
  • PCN(プログラミングクラブネットワーク)(4)
  • Arduino(2)
  • ノーブランド(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • MICROCHIP(1)
  • NXP(1)
  • ビット・トレード・ワン(1)
  • CQ出版(1)
  • 翔泳社(1)
  • スイッチサイエンス(1)
  • IchigoJam(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lpc1114」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Renesas Electronics マイコン RENESAS

    Renesas Electronics マイコン

    RENESAS
    759税込835
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Renesas Electronics マイコン R5F10Y47ASP#30 8ビット RL78ファミリ, 20MHz, 4 kB フラッシュ, 16-Pin SSOP RENESAS

    Renesas Electronics マイコン R5F10Y47ASP#30 8ビット RL78ファミリ, 20MHz, 4 kB フラッシュ, 16-Pin SSOP

    RENESAS
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ファミリー名 = RL78パッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 16デバイスコア = RL78データバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 4 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 500 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0ADCチャンネル数 = 8標準動作供給電圧 = 2 → 5.5 V高さ = 1.55mmRL78 / G10、16ビットマイクロコントローラ、ルネサスエレクトロニクス. RL78/G10は、ローピンカウントマイクロコントローラです。特別な機能(低電圧検出機能付きリセット回路及びウォッチドッグタイマ)を内蔵しています。 RL78/G10は、家電製品や一般的な消費者向け電子機器のような小容量メモリと小型パッケージが求められる製品に最適です。. CISCアーキテクチャ 20 MHzまでのCPU動作を実現する高精度オンチップ発振器 フラッシュメモリ: 1 → 4 KB RAM: 128 → 512バイト 周囲動作温度: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
hh11113特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hh11113