カテゴリ
- 制御機器(1)
- ディスクリート(1)
絞り込み
ブランド
- RENESAS
- MICROCHIP(331)
- イスカル(130)
- ケイシーズ(4)
- ビット・トレード・ワン(17)
- Seeit(1)
- ナベヤ(1)
- SpiceNote(102)
- STMicro(78)
- Pico Technology(62)
- SKC(環境測定)(54)
- 東芝(40)
- PICUS(大洋精工)(39)
- PICARD(37)
- トリニティ(35)
- Simplism(32)
- HY Electronic Corp(31)
- メディアカバーマーケット(30)
- 日本モレックス(molex)(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pic」の検索結果
特価

ルネサス, プログラマブルタイマ回路, 1MHz, 8-Pin SOIC
RENESAS¥1,998税込¥2,1981袋(25個)7日以内出荷仕様実装タイプ:表面実装 、 タイマータイプ:規格 、 パッケージタイプ:SOIC 、 内部タイマー数:1 、 ピン数:8 、 最大入力周波数:1MHz 、 動作供給電圧 Min:2 V 、 動作供給電圧 Max:18 V 、 動作温度 Min:-25 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 低レベル出力電流 Max:20mA 、 高レベル出力電流 Max:-0.8mA 、 幅:4mm 、 555タイマ、Intersil. Intersilの555タイマは、正確なタイミングのパルスを発生させることが可能な非常に安定したコントローラです。 単安定動作では、外部抵抗器1個とコンデンサ1個で時間遅延を制御します。 無安定動作では、周波数及びデューティーサイクルは外部抵抗器2個とコンデンサ1個で正確に制御されます。. マイクロ秒から日までのタイミング ICM7242は長期固定タイマRoHS指令(10物質対応)対応