カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RENESAS
- フジキン(4)
- FACOM(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- SANDVIK(1)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1)
- 内藤電誠町田製作所(1)
- ルネサスエレクトロニクス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「rl-8-r」の検索結果

Renesas Electronics マイコン R5F10Y47ASP#30 8ビット RL78ファミリ, 20MHz, 4 kB フラッシュ, 16-Pin SSOP
RENESAS¥1,698税込¥1,8681袋(10個)翌々日出荷仕様ファミリー名 = RL78パッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 16デバイスコア = RL78データバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 4 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 500 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0ADCチャンネル数 = 8標準動作供給電圧 = 2 → 5.5 V高さ = 1.55mmRL78 / G10、16ビットマイクロコントローラ、ルネサスエレクトロニクス. RL78/G10は、ローピンカウントマイクロコントローラです。特別な機能(低電圧検出機能付きリセット回路及びウォッチドッグタイマ)を内蔵しています。 RL78/G10は、家電製品や一般的な消費者向け電子機器のような小容量メモリと小型パッケージが求められる製品に最適です。. CISCアーキテクチャ 20 MHzまでのCPU動作を実現する高精度オンチップ発振器 フラッシュメモリ: 1 → 4 KB RAM: 128 → 512バイト 周囲動作温度: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応