カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RENESAS
- STMicro(6)
- アドウィン(6)
- 三菱電機(2)
- STマイクロエレクトロニクス(2)
- マキタ(1)
- ダイヤトレンド(1)
- 永岡書店(1)
- MCP(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「stlink」の検索結果

デバッグエミュレータ
RENESAS(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷付属品USBデータケーブル、ユーザーのデータケーブル仕様Renesas E2 emulator Lite (E2 Lite)オンチップデバッグエミュレータとフラッシュプログラマは、RXシリーズ及びRL78マイクロコントローラ用に設計されています。また、E1エミュレータとの互換性もあります。電圧は3.3 Vで、5 Vではありませんが、E1エミュレータ用のボードに接続できます。このコスト効果の高いデバイスには、RL78及びRXファミリのデバッグ / フラッシュプログラミング用のIDE e2studio及びコンパイラが搭載されています。E2エミュレータLiteは、趣味のプロジェクトから専門的な開発にも対応します。RoHS指令(10物質対応)対応