カテゴリ
- 物流用品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- モノタロウ(8)
- SMC(1,138)
- omron(オムロン)(57)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](35)
- TRUSCO(28)
- ユーエイキャスター(25)
- REX(レッキス工業)(25)
- CKD(23)
- 東芝(21)
- onsemi(21)
- VISHAY(18)
- STMicro(17)
- 黒田精工(16)
- シグマ光機(16)
- ユニカ(15)
- KITACO(12)
- サクラクレパス(11)
- メディアカバーマーケット(10)
- 三菱電機(9)
- ブランドをもっと見る
「100ns」の検索結果

組立式歩廊架台
ネグロス電工¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から5日以内出荷ケーブルラックや各種配管設備等の上を横断するための歩廊です。 豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。 階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。幅(mm)500仕上溶融亜鉛めっき仕上げ伸縮脚(mm)50
組立式歩廊架台
ネグロス電工¥49,980~税込¥54,978~1台5日以内出荷から6日以内出荷キュービクル前に余裕のある作業スペースを確保できます。 豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。 階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。幅(mm)1020
屋外用ナイロンバンド
ネグロス電工¥549~税込¥604~1袋(100本)ほか5日以内出荷紫外線による物性劣化が少ない耐候グレード品です。 ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)材質66ナイロン
組立式歩廊架台 連結金具
ネグロス電工¥5,998~税込¥6,598~1台5日以内出荷マルチステップをL形・T形に連結する金具です。 マルチステップ本体同士が密着~125mm離れた状態で連結できます。 長手方向にも連結できます。材質スーパーダイマ幅(mm)277.5
歩廊架台高さ延長アダプター
ネグロス電工¥1,898税込¥2,0881台17日以内出荷組立式歩廊架台に附属のレベルアジャスターの調整範囲を超える高低差(最大125mm)に対応するアダプターです。適合STP35□、STP35□-100、STP35□E、STP35□E-100、STP55□、STP55□-100、STP55□S、STP55□S-100、STP55□E、STP55□E-100、STP55□NS、STP55□NS-100、STP85□、STP85□-100、STP85□S、STP85□S-100、STP85□E、STP85□E-100、STP85□NS、STP85□NS-100、STPF55、STPF85種別アダプター材質スーパーダイマ