カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(75)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- ホームテイスト(23)
- 高田ベッド製作所(18)
- SMC(14)
- ERECTA(エレクター)(12)
- KANA(片山チエン)(7)
- ユニカ(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 三菱電機(6)
- エスコ(5)
- サンコーテクノ(5)
- 坂口電熱(5)
- テンパール工業(4)
- KSフィルター(4)
- アマノ[事務用品/清掃用品](3)
- 光明理化(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- ホンダ(3)
- ホシザキ(3)
- ブランドをもっと見る
「120sd」の検索結果
特価

ブラインドプレート 屋根形カバープレート
ネグロス電工¥8,398税込¥9,2381組(2枚)3日以内出荷ケーブルラックの貫通部を、容易に塞ぐことができます。 。長穴で屋根型カバーとの隙間を容易に調整できます。用途1組に対し4箇所以上を固定してください。飛散の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合ラック幅(mm)ケーブル:200~1200
底板カバークランプ
ネグロス電工¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷から16日以内出荷ラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
外直角L形分岐ラック SD
ネグロス電工¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷QRタイプは親桁高さ100ミリのスタンダードタイプです。EPS用の立上りにもご使用ください。長さ(mm)1650幅(mm)1200質量(kg)22.5
直線カバー スーパーダイマ
ネグロス電工¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷用途ケーブルラック用のカバーです。長さ(mm)1000幅(mm)1210質量(kg)単品:12.16板厚(mm)1.2適合ラック幅(mm)1200
直線ラック スーパーダイマ
ネグロス電工¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷QRタイプは親桁高さ100ミリのスタンダードタイプです。EPS用の立上りにもご使用ください。幅(mm)1200厚さ(mm)親桁:2、子桁:2質量(kg)単品:31
組立式フードボックス
ネグロス電工¥169,800税込¥186,7801個16日以内出荷上蓋を分割することで、漏水の心配なく、上蓋2を外し容易にメンテナンスが行えます。 組立式のため、一人での取り付け作業が可能なうえ、屋上への運搬も楽に行えます。 又、前蓋、上蓋はケーブル通線後でも施工できますので、ケーブル通線作業がやり易くなります。 ケーブルを固定する支持材を別途取り付けることにより、ケーブル通線作業が楽に行えます。 貫通スリーブの使用ができないセメント材パネルやALC又、ブロックの壁に対して、簡易的四角コーキングができます。
上下カバークランプ
ネグロス電工¥5,598税込¥6,1581個16日以内出荷底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。 底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。 下面ラックカバー対応振れ止め金具(SRS8,13・QRS8,13)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例は次ページ参照)
接続部用底板カバークランプ
ネグロス電工¥6,798税込¥7,4781個16日以内出荷ラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
補強子桁金具 スーパーダイマ
ネグロス電工¥3,298税込¥3,6281個16日以内出荷ラックの分岐や接続箇所で子桁が不足する場合に補強として使用します。用途ラックの分岐や接続箇所で子桁が不足する場合に補強として使用します。質量(kg)単品:1.75適合ラック幅(mm)1200
L形分岐ラックスーパーダイマ
ネグロス電工¥27,980税込¥30,7781個16日以内出荷QRタイプは親桁高さ100ミリのスタンダードタイプです。EPS用の立上りにもご使用ください。長さ(mm)1650幅(mm)1200質量(kg)18.5